絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • タンガロイ(2,684)
  • イスカル(2,208)
  • 京セラ(1,854)
  • 住友電工ハードメタル(1,555)
  • 三菱マテリアル(1,553)
  • サンドビック(1,187)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(904)
  • ケナメタル(644)
  • ワルター(565)
  • カーメックス(337)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(224)
  • DIJET(ダイジェット工業)(124)
  • テグテックジャパン(124)
  • 富士元工業(88)
  • グーリング(74)
  • BIG DAISHOWA(63)
  • NTKカッティングツールズ(50)
  • HORN(45)
  • OSG(オーエスジー)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6,614)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
14,552件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • フライス用チップ SDKN モノタロウ

    フライス用チップ SDKN

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
    材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR 富士元工業

    メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR

    富士元工業(2件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(3個)
    当日出荷
    メントルビー用チップ
    その他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。材質ハイス(高速度鋼)HSS使用コーナー数6
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ TNGGR/L-C タンガロイ

    チップ TNGGR/L-C

    タンガロイ(7件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • フライス用チップ TEEN モノタロウ

    フライス用チップ TEEN

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質MNP40(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • 旋削用チップ CNMG モノタロウ

    旋削用チップ CNMG

    モノタロウ
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG販売区分業務用
  • 旋削用チップ TNMG モノタロウ

    旋削用チップ TNMG

    モノタロウ
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用
  • チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W15

    タンガロイ(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 突切加工用チップ GTN イスカル

    突切加工用チップ GTN

    イスカル(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-UM

    住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 六角レンチ(5mm) 富士元工業

    六角レンチ(5mm)

    富士元工業
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    チップをカッターに取り付ける際に使用します。
    トラスコ品番796-5257材質鋼寸法(mm)【レンチ6角】質量(g)19
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG 三菱マテリアル

    チップ TNGG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形穴の有無あり
  • チップフック ノガ

    チップフック

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
  • チップ TM32GUR 富士元工業

    チップ TM32GUR

    富士元工業(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1箱(3個)
    当日出荷
    メントルビー用チップ
    材質ハイス(高速度鋼)HSS質量(g)14使用コーナー数2
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ PVDコーティング ネジ用 京セラ

    チップ PVDコーティング ネジ用

    京セラ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

    旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KPD001コーナー数1
  • タンガロイ チップSDKN42ZTN タンガロイ

    タンガロイ チップSDKN42ZTN

    タンガロイ(18件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TPGM-R/L タンガロイ

    チップ TPGM-R/L

    タンガロイ
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GY2M 三菱マテリアル

    チップ GY2M

    三菱マテリアル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
  • EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ

    EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)

    京セラ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
    用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカ
  • チップ ARG BIG DAISHOWA

    チップ ARG

    BIG DAISHOWA
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ

    EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)

    京セラ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
    用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
  • T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック

    T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ

    サンドビック(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SEGT 三菱マテリアル

    チップ SEGT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ(9件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPCH 住友電工ハードメタル

    チップ TPCH

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11
...
チップ