絞り込み
形状

正三角形(1)
材質
- ダイヤモンド焼結体(1)
コーナー半径(mm)
- 1.2(1)
厚さ(mm)
- 3.18(1)
切刃長さ(mm)
- 4.9
- 2(116)
- 2.5(131)
- 6.5(236)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(310)
- 9.6(145)
- 9.7(298)
- 11(381)
- 11.2(109)
- 11.6(272)
- 12.7(644)
- 12.9(449)
- 15.5(378)
- 15.875(109)
- 16.1(103)
- 16.5(628)
- 16.6(323)
- 22(150)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 7(1)
- 20(1)
7・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 住友電工ハードメタル(2)
住友電工ハードメタル
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ TEEN
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から3日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形60°精度準精密級厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し