絞り込み
形状
形状
円形(1)
材質
  • PVDコーティング(7)
  • その他(2)
  • 超硬合金(6)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 12.5
  • 0.03(186)
  • 0.05(81)
  • 0.1(407)
  • 0.2(1,896)
  • 0.3969(204)
  • 0.4(4,375)
  • 0.5(103)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,759)
  • 1(116)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,309)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(839)
  • 2(241)
  • 2.4(188)
  • 3.2(74)
  • 4(72)
  • 5(54)
  • -(124)
厚さ(mm)
  • 3.18(1)
  • 4.65(1)
  • 5.4(3)
  • 5.7(2)
  • 6.2(1)
  • 7(1)
  • 7.9375(1)
切刃長さ(mm)
  • 15.5(1)
  • 20(1)
逃げ角(度)
  • 7(1)
  • 15(1)
7・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(2)
  • 円筒穴(4)
-・円筒穴
ブランド
  • イスカル(5)
  • タンガロイ(3)
  • サンドビック(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 京セラ(1)
  • ワルター(1)
  • SANDVIK(1)
イスカル・タンガロイ・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・ワルター・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBNボールエンドミル用チップ ZPCW-QBN タンガロイCBNボールエンドミル用チップ ZPCW-QBNタンガロイ
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
材質BX480RoHS指令(10物質対応)対応
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
39,980税込43,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削ポジ RC□□型-25(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) SANDVIK旋削ポジ RC□□型-25(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)SANDVIK
56,980税込62,678
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工被削材PK勝手N加工MediumコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)12.5母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)12.5厚さS(mm)7.9375材種4415逃げ角(°)7内接円径(mm)25内接円IC(mm)25
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315 ワルター倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315ワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ ZRBM タンガロイ転削用チップ ZRBMタンガロイ
14,990税込16,489
1箱(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質APH730RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ ZFB-MJ タンガロイ転削用チップ ZFB-MJタンガロイ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
199,800税込219,780
1箱(2個)
翌々日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ HCR イスカルチップ HCRイスカル
27,980税込30,778
1箱(5個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBR イスカルチップ HBRイスカル
29,980税込32,978
1箱(5個)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBF イスカルチップ HBFイスカル
32,980税込36,278
1箱(5個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
45,980税込50,578
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チップ BCRD イスカルチップ BCRDイスカル
43,980税込48,378
1箱(10個)
翌々日出荷から16日以内出荷
材質IC328穴の形状-チップブレーカQTタイプ
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップサンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ RDFG 京セラチップ RDFG京セラ
9,598税込10,558
1箱(2個)
当日出荷
(材質)精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
材質PR915
チップ