絞り込み
形状

正八角形(1)
コーナー半径(mm)
- 0.8(1)
厚さ(mm)
- 5.66
- 1.59(159)
- 2.38(1,093)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(42)
- 3.18(1,270)
- 3.5(35)
- 3.97(906)
- 4(36)
- 4.76(3,057)
- 4.7625(44)
- 4.8(29)
- 5(73)
- 5.5(29)
- 5.56(133)
- 6(54)
- 6.35(697)
- 7(33)
- 7.94(129)
- 9.52(65)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 2(1)
逃げ角(度)
- 3(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

Phoenix(フェニックス) PAO用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)4日以内出荷ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1