14,465件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番108-9562 材質IC9250 厚さ(mm)3.18 チップ形状三角形 材種IC9250 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

NPTねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状正方形
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。 チップ形状正方形
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 チップ形状長方形 材種PR1835
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3次元エンドミルMEYシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番554-6701 厚さ(mm)3.18 チップ形状正方形 材種PR1825
1箱(10個)
9,998 税込10,998
欠品中

熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 材種PR1810
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高密着層を有する新開発のPVDコーティング MEGACOAT TOUGHを採用、膜剥離を抑制し、長寿命・安定加工を実現します。
用途高硬度材加工用。 材種KBN010
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃幅公差(mm)溝入れ:0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート総厚さ(mm)4
1箱(5個)
18,990 税込20,889
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMM-DIA
RoHS
厚さ(mm)4.76 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)3.81 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 最小切込み量(mm)加工深さ:0.05 最大切込み(mm)加工深さ:1
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10
RoHS
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.83 寸法W1(mm)6.9 寸法LE(mm)9.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000
RoHS
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.762 寸法D1(mm)5.15 材種TH1000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー PTGNL・
RoHS
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
トラスコ品番434-5951 寸法H(mm)20 寸法B(mm)20 寸法LF(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)25
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。 形状セルフセンタリング形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
RoHS
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 溝入れ用インサート R溝
RoHS
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501
RoHS
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT10T3
RoHS
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
RoHS
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):5 トラスコ品番484-2066 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.5 材種HX 寸法RE(mm)0.8
1箱(5個)
9,498 税込10,448
当日出荷

1箱(3個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。高送りカッター用。 適合被削材種P・K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。倣い加工用。 勝手なし 刃幅公差(mm)-0.05~0.05 切刃数1
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汎用肩削りカッター用チップです。優れた直角度、優れた加工面品質です。
用途一般フライス、肩削り加工用。 材種530
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

サンドビックコロスレッド266
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。 コーティングTIALN 切刃数3
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ
用途鋼用。 被削材PK 切刃長さ(mm)4 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)11 母材超硬 材種4425
1箱(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。 コーティングTICRN+AL2O3+TIN 材種1135 切刃数1
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
用途高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。
用途一般正面フライス用。
1箱(10個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。 被削材P 切刃長さ(mm)15.05 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)19.05 コーナーR(mm)4 母材超硬 材種4315
1箱(10個)
51,980 税込57,178
9日以内出荷

高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。
用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。 被削材H 勝手なし コーティングAlTiCrN 母材CBN 材種7125
1箱(5個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ STX
RoHS
コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)