カテゴリ
絞り込み
形状
材質
- CBN焼結体(60)
- CVDコーティング(1,760)
- DLCコーティング(32)
- PVDコーティング(2,706)
- その他(434)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(1,595)
- ステンレス(1)
- セラミックス(363)
- ダイヤモンド(125)
- ダイヤモンド焼結体(234)
- チタンコーティング(5)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(45)
- 樹脂(1)
- 窒化アルミチタニウムコーティング(5)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(2,851)
- 超高圧焼結体(285)
- 鋼(45)
コーナー半径(mm)
- 0.03(174)
- 0.1(353)
- 0.2(1,557)
- 0.3969(206)
- 0.4(3,557)
- 0.5(93)
- 0.7938(239)
- 0.8(3,804)
- 1(111)
- 1.1906(152)
- 1.2(1,830)
- 1.5875(65)
- 1.6(728)
- 2(217)
- 2.4(172)
- 3(53)
- 3.2(78)
- 4(69)
- 5(52)
- -(117)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(158)
- 2.38(1,058)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(40)
- 3.18(1,237)
- 3.5(33)
- 3.97(877)
- 4(36)
- 4.76(2,941)
- 4.7625(44)
- 4.8(28)
- 5(74)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(53)
- 6.35(682)
- 7(33)
- 7.94(126)
- 9.52(64)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・9・10・11・13・15・15.5・16・17・20・25・30・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- イスカル(2,190)
- 京セラ(1,843)
- 住友電工ハードメタル(1,529)
- 三菱マテリアル(1,517)
- タンガロイ(1,223)
- サンドビック(967)
- セコ・ツールズ・ジャパン(896)
- ケナメタル(644)
- ワルター(530)
- カーメックス(337)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(225)
- SANDVIK(218)
- DIJET(ダイジェット工業)(124)
- テグテックジャパン(121)
- 富士元工業(89)
- グーリング(74)
- BIG DAISHOWA(63)
- NTKカッティングツールズ(50)
- HORN(45)
- ブランドをもっと見る
イスカル・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・ワルター・カーメックス・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・DIJET(ダイジェット工業)・テグテックジャパン・富士元工業・グーリング・BIG DAISHOWA・NTKカッティングツールズ・HORN・ブランドをもっと見る

スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
チップ CNMM-MP
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
チップ TPGR
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TNGG
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SMGTR
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種形状ひし形86°逃げ角(度)30穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
チップ RCMT
三菱マテリアル¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG-SU
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-GU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CPGT-SD
住友電工ハードメタル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMG-GU
住友電工ハードメタル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CCGT-FX
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMR-24
タンガロイ¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SNMG-TM
タンガロイ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
チップ SNGGR/L-C
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ RCMM-61
タンガロイ¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCGTR/L-W15
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FR/L-U
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG
京セラ¥4,298~税込¥4,728~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7115
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状55°菱形
スミダイヤ バインダレスチップ
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から8日以内出荷ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
55°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガチップ PR120S
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
溝入れ用チップ
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(5個)当日出荷から4日以内出荷PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。用途小径端面溝入れ加工用。ツインバー。PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種呈色灰赤色材種PR1025