カテゴリ
絞り込み
形状
材質
- BC8220(2)
- CBN焼結体(58)
- CVDコーティング(1,760)
- DLCコーティング(32)
- PVDコーティング(2,707)
- その他(434)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(1,597)
- ステンレス(1)
- セラミックス(363)
- ダイヤモンド(125)
- ダイヤモンド焼結体(234)
- チタンコーティング(6)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(45)
- 窒化アルミチタニウムコーティング(5)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(2,850)
- 超高圧焼結体(285)
- 鋼(45)
- 材質をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 0.03(174)
- 0.1(354)
- 0.2(1,556)
- 0.3969(206)
- 0.4(3,558)
- 0.5(93)
- 0.7938(239)
- 0.8(3,807)
- 1(111)
- 1.1906(152)
- 1.2(1,831)
- 1.5875(65)
- 1.6(728)
- 2(217)
- 2.4(170)
- 3(53)
- 3.2(78)
- 4(69)
- 5(52)
- -(117)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(158)
- 2.38(1,057)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(40)
- 3.18(1,239)
- 3.5(33)
- 3.97(877)
- 4(36)
- 4.76(2,939)
- 4.7625(44)
- 4.8(28)
- 5(74)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(53)
- 6.35(682)
- 7(33)
- 7.94(126)
- 9.52(62)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・9・10・11・13・15・16・20・25・-・その他・主逃げ角AN:0・主逃げ角AN:5・主逃げ角AN:7・主逃げ角AN:11・逃げ角(度)をもっと見る
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- イスカル(2,190)
- 京セラ(1,842)
- 住友電工ハードメタル(1,529)
- 三菱マテリアル(1,517)
- タンガロイ(1,225)
- サンドビック(967)
- セコ・ツールズ・ジャパン(896)
- ケナメタル(644)
- ワルター(530)
- カーメックス(337)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(225)
- SANDVIK(218)
- DIJET(ダイジェット工業)(124)
- テグテックジャパン(121)
- 富士元工業(90)
- グーリング(74)
- BIG DAISHOWA(63)
- NTKカッティングツールズ(50)
- HORN(45)
- ブランドをもっと見る
イスカル・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・ワルター・カーメックス・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・DIJET(ダイジェット工業)・テグテックジャパン・富士元工業・グーリング・BIG DAISHOWA・NTKカッティングツールズ・HORN・ブランドをもっと見る

チップ AXMT-G
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT
三菱マテリアル¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMG-GU
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ(9件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
超硬面取りカッター
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。幅広い被削材に適用可能。4枚刃でスムーズな切削加工を実現。用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等材質超微粒子超硬合金表面処理TiAlNコート
チップ TNGG-S
京セラ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGGR/L-W
タンガロイ(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
六角軸面取りカッタ 零式 斬光
SK(新潟精機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
旋削チップ TNMG-HM
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ(旋削) CCMT-HQ
京セラ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-F
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。材質NX2525形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-FX
住友電工ハードメタル¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手左厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面