カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(1,664)
- 溝入れ・突っ切り(133)
- ねじ切り(56)
- 素材チップ・標準型チップ(12)
- チップバー(2)
- 先端交換式ヘッド(2)
- チップ関連工具(27)
- チップ関連商品(362)
- チップ
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
材質
- CBN焼結体(12)
- CVDコーティング(386)
- DLCコーティング(10)
- PVDコーティング(449)
- その他(78)
- サーメット(220)
- セラミックス(32)
- ダイヤモンド(17)
- ダイヤモンド焼結体(33)
- チタンコーティング(1)
- ハイス(7)
- 超硬合金(352)
- 超高圧焼結体(55)
- 鋼(4)
コーナー半径(mm)
- 0.03(59)
- 0.05(23)
- 0.08(11)
- 0.1(142)
- 0.18(12)
- 0.2(472)
- 0.3969(36)
- 0.4(887)
- 0.6(11)
- 0.7938(43)
- 0.8(834)
- 1(14)
- 1.1906(15)
- 1.2(202)
- 1.5(20)
- 1.6(56)
- 2(43)
- 2.4(20)
- 5(15)
- -(18)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- タンガロイ(507)
- 住友電工ハードメタル(306)
- 三菱マテリアル(286)
- 京セラ(274)
- イスカル(227)
- ケナメタル(146)
- サンドビック(142)
- ワルター(132)
- セコ・ツールズ・ジャパン(68)
- SANDVIK(38)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
- テグテックジャパン(20)
- DIJET(ダイジェット工業)(15)
- カーメックス(13)
- 富士元工業(12)
- 三菱(8)
- HORN(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- NTKカッティングツールズ(5)
- ブランドをもっと見る
タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・京セラ・イスカル・ケナメタル・サンドビック・ワルター・セコ・ツールズ・ジャパン・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・テグテックジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・カーメックス・富士元工業・三菱・HORN・OSG(オーエスジー)・NTKカッティングツールズ・ブランドをもっと見る
チップ :「T3」の検索結果
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

フライス チップ OFEX05T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷オクトミル用片面8コーナ仕様のインサートです。仕様AN(deg):26トラスコ品番434-4934L5.27寸法S(mm)3.77材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス チップ SONX09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷ミニスクエア用カッターインサートです。トラスコ品番434-6493寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)8材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.3
チップ DPCW11T3
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状菱形頂角55°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート XCMX13T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。寸法L(mm)13.3寸法S(mm)4.37RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート SPMX12T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷強力なSPMXインサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。トラスコ品番695-0553
フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。仕様AN(deg):20寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)7.1寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)9.525
フライス インサート XCKX13T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。寸法L(mm)13.46寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)7.92RoHS指令(10物質対応)対応
フライス チップ SONX09T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ミニスクエア用カッターインサートです。寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.3
フライス チップ XPKX12T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)12.1材種H25RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ OWMT05T3-MM
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷寸法S(mm)4.50寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.00寸法IC(mm)12.420寸法APMX(mm)3.00刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35
チップ SWMW13T3
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷仕様【AN】18.5、【APMX】5、【BS】2、【IC】13.9、【RE】1.5、【S】4、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.05RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート WCMT06T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷WC型ポジインサートです。仕様AN(deg):7寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDKT10T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。トラスコ品番688-9323RoHS指令(10物質対応)対応
フライス オクトミル用インサート OFEX05T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オクトミル05用インサート、8コーナー仕様です。仕様AN(deg):26RoHS指令(10物質対応)対応
フライス クアトロミル用インサート SEMX09T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。仕様AN(deg):20寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)7.1寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOポジインサート RCMT10T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、RC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCGT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCMT11T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、DC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX10T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
旋削 ISOポジインサート TCMT16T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCGT11T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、DC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX10T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。トラスコ品番695-0598
旋削 ISOポジインサート DCMX11T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷旋削用ポジインサート、DC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WWCW13T3AFFR-WS
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷仕様【AN】18.5、【BS】7.8、【IC】12.8、【RE】1.5、【S】4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TCGT16T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ OWHT05T3-MM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】3、【BS】1.15、【IC】12.4、【S】4.5、【fz(max)】0.35、【fz(min)】0.05RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CPMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷鋼の荒加工にて非常に安定した切削が可能です。仕様AN(deg):11トラスコ品番436-7680寸法L(mm)9.67寸法S(mm)3.97材種TP25寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート SCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷旋削用SCMTポジインサートです。仕様AN(deg):7寸法L(mm)9.52寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ OWHT05T3-MW
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】3、【BS】3.7、【IC】12.4、【S】4.5RoHS指令(10物質対応)対応
...