絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(19)
  • 10(21)
  • 11(19)
  • 11.1(20)
  • 11.2(25)
  • 11.3(24)
  • 11.4(22)
  • 11.5(34)
  • 11.6(22)
  • 11.7(22)
  • 11.8(23)
  • 11.9(25)
  • 12(36)
  • 12.5(24)
  • 13(22)
  • 13.5(18)
  • 14(21)
  • 14.5(19)
  • 15(18)
  • 16(18)
シャンク径(Φmm)
  • 3(7)
  • 4(6)
  • 6(13)
  • 6.35(46)
  • 7(6)
  • 8(7)
  • 9(6)
  • 9.5(13)
  • 10(22)
  • 10.8(3)
  • 11(4)
  • 11.2(3)
  • 11.5(3)
  • 12(27)
  • 12.1(3)
  • 12.2(3)
  • 13(5)
  • 16(10)
  • 20(7)
  • MT1(4)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(16)
  • ハイス(38)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(94)
  • (15)
全長(mm)
  • 120
  • 40(371)
  • 45(275)
  • 50(348)
  • 60(250)
  • 65(247)
  • 66(271)
  • 70(354)
  • 75(331)
  • 79(231)
  • 80(350)
  • 89(248)
  • 90(324)
  • 95(315)
  • 100(515)
  • 102(241)
  • 110(254)
  • 115(271)
  • 125(286)
  • 150(331)
  • 250(231)
シャンク形状
  • その他(2)
  • エンドミルシャンク(2)
  • ストレートシャンク(7)
溝長(mm)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 40(5)
  • 49(3)
  • 50(4)
  • 52(3)
  • 55(8)
  • 56(3)
  • 58(3)
  • 59(3)
  • 60(13)
  • 63(4)
  • 64(9)
  • 65(32)
  • 66(4)
  • 70(53)
  • 72(4)
  • 75(6)
  • 77(3)
  • 80(18)
20・22・40・49・50・52・55・56・58・59・60・63・64・65・66・70・72・75・77・80・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(11)
  • PVDコーティング(5)
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(11)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(5)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(22)
  • ノンコーティング(15)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • エスコ(16)
  • スターエム(16)
  • ギケン(14)
  • NACHI(不二越)(12)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 三洋工具(10)
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • ケナメタル(8)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 大西工業(7)
  • グーリング(7)
  • タンガロイ(7)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • 理研製鋼(6)
  • 大見工業(5)
  • 岡崎精工(5)
  • ハウスビーエム(5)
  • WIDIN(5)
  • ALPEN(5)
エスコ・スターエム・ギケン・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三洋工具・EIKO(栄工舎)・ケナメタル・三菱マテリアル・大西工業・グーリング・タンガロイ・RYOCO(菱高精機)・理研製鋼・大見工業・岡崎精工・ハウスビーエム・WIDIN・ALPEN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.7 インパクトビット ショート スターエム

    No.7 インパクトビット ショート

    スターエム(30件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
    用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(75件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業

    No.24 6角軸コンクリートドリル

    大西工業(24件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.7 インパクトビット ミドル スターエム

    No.7 インパクトビット ミドル

    スターエム(13件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • クッションドリル鉄工用 ベッセル

    クッションドリル鉄工用

    ベッセル(15件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
  • No.1 木工用ショートビット 大西工業

    No.1 木工用ショートビット

    大西工業(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
    用途木材の貫通穴用
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    589税込648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(15件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
  • ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)

    ノスドリル 10形(3/8)

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    溝長l(mm)65全長L(mm)120材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5シャンク長L2(mm)35
  • プラスチックビット スターエム

    プラスチックビット

    スターエム(7件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
  • No.6 兼用ビット スターエム

    No.6 兼用ビット

    スターエム(15件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
    用途貫通穴をあける作業に
  • クッションドリル鉄工用AMD ベッセル

    クッションドリル鉄工用AMD

    ベッセル(2件のレビュー)
    558税込614
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
  • 六角軸ビットJ型 ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • 御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) ALPEN

    御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)

    ALPEN(7件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
    用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • 振動用充電ドリルビット コマドリル

    振動用充電ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
    用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
  • No.5 ショートビット スターエム

    No.5 ショートビット

    スターエム(9件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
    用途木工用
  • 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工

    超硬フラットドリル SDFA

    岡崎精工
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
    用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(4件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
  • ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8) NACHI(不二越)

    ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
    溝長l(mm)65全長L(mm)120仕様10形(3/8)材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • No.99 波板キリ 手廻し スターエム

    No.99 波板キリ 手廻し

    スターエム(20件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは 屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。 鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。 クイッ、クイッと手廻しで。 屑もキレイにはけていきます。
    全長(mm)120有効長(mm)25
  • ノスドリル(中ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(中ノス)

    理研製鋼
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • アメラドリルAMDタイプ サンコーテクノ

    アメラドリルAMDタイプ

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。
    有効長(mm)70全長(mm)120適合機種回転用電気ドリル材質(刃)超硬チップ
  • 充電用超硬ドリル マキタ

    充電用超硬ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    シャンク形状六角軸適合機種振動ドリル材質超硬シャンク径(Φmm)6.35適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140D
  • No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエム

    No.75-HSM ハイス下穴錐-M

    スターエム(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    堅木・集成材にも対応
    材質ハイス鋼
  • インパクトビット ミドル スターエム

    インパクトビット ミドル

    スターエム(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 高精度コンクリートドリル ベトン ALPEN

    高精度コンクリートドリル ベトン

    ALPEN
    389税込428
    1本
    当日出荷
    非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
  • オールドリルBLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBLタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    609税込670
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 木工用ショートビット trad

    木工用ショートビット

    trad(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    材質S45c/先端黒メッキ
  • インパクトビット ショート スターエム

    インパクトビット ショート

    スターエム
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

    OSG(オーエスジー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12
  • 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット

    大西工業(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケッサクドリル鉄工用KMD ベッセル

    ケッサクドリル鉄工用KMD

    ベッセル
    1,534税込1,687
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
ドリル