絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.175(2)
  • 3.97(2)
  • 4(2)
  • 8.5(2)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(2)
  • 10.6(3)
  • 10.7(3)
  • 10.8(3)
  • 10.9(3)
  • 11(3)
  • 13.5(2)
  • 13.51(1)
  • 19.5(4)
  • 19.98(3)
  • 19.99(3)
  • 20(4)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11(5)
  • 12(1)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 205
  • 40(223)
  • 45(187)
  • 50(188)
  • 58(118)
  • 60(138)
  • 66(197)
  • 70(148)
  • 74(112)
  • 75(122)
  • 79(121)
  • 80(146)
  • 82(120)
  • 89(122)
  • 90(129)
  • 95(111)
  • 100(213)
  • 102(118)
  • 115(167)
  • 118(130)
  • 150(100)
材質
  • 超硬合金(18)
溝長(mm)
  • 85(1)
  • 115(2)
  • 135(1)
  • 136(1)
  • 137(1)
  • 140(3)
  • 144(3)
  • 145(1)
  • 146(2)
  • 150(5)
  • 156(1)
  • 169(2)
  • 170(2)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 三洋工具(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ケナメタル(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 大見工業(2)
  • グーリング(1)
  • WIDIN(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
三洋工具・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・グーリング・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    85,980税込94,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • ソリッドガンドリル EB100 溝長160 グーリング

    ソリッドガンドリル EB100 溝長160

    グーリング
    59,980税込65,978
    1本
    20日以内出荷
    チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】160
  • 超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ

    WIDIN
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • HFロングドリル 三洋工具

    HFロングドリル

    三洋工具
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具

    ロングオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ロングドリル 内部吸油タイプ

    ギガ・セレクションーリミテッド
    47,980税込52,778
    1本
    14日以内出荷
    回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
    硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
  • 超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ10Dねじれ角(°)21~34
  • 超硬ドリル B275SGL ケナメタル

    超硬ドリル B275SGL

    ケナメタル
    96,980税込106,678
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
    材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
  • 超硬ドリル B275HPS ケナメタル

    超硬ドリル B275HPS

    ケナメタル
    83,980税込92,378
    1個
    8日以内出荷
    非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D OSG(オーエスジー)

    3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D

    OSG(オーエスジー)
    55,980税込61,578
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WDIコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • ドリル 超硬S 10WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 10WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    81,980税込90,178
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S LOHFD

    三洋工具
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DLC 三洋工具

    ドリル 超硬S DLC

    三洋工具
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理DLCコート
  • 超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ) 大見工業

    超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)

    大見工業
    87,980税込96,778
    1本
    6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬OHノンステツプボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステツプボーラー

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬コートATH

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル