絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.71(3)
- 2.72(6)
- 2.73(6)
- 2.74(6)
- 2.75(12)
- 2.76(5)
- 2.77(6)
- 2.78(5)
- 2.79(6)
- 2.8(45)
- 2.81(4)
- 2.82(3)
- 2.83(4)
- 2.84(4)
- 2.85(8)
- 2.86(4)
- 2.87(4)
- 2.88(4)
- 3.4(3)
- 3.5(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.71(3)
- 2.72(5)
- 2.73(5)
- 2.74(5)
- 2.75(12)
- 2.76(5)
- 2.77(5)
- 2.78(5)
- 2.79(5)
- 2.8(37)
- 2.81(2)
- 2.82(2)
- 2.83(2)
- 2.84(2)
- 2.85(6)
- 2.86(2)
- 2.87(2)
- 2.88(2)
- 8(5)
- 14(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(17)
- ハイス(40)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(17)
全長(mm)
- 67
- 40(371)
- 45(275)
- 50(348)
- 60(250)
- 65(247)
- 66(271)
- 70(354)
- 75(330)
- 79(231)
- 80(350)
- 89(248)
- 90(324)
- 95(315)
- 100(515)
- 102(241)
- 110(254)
- 115(271)
- 125(286)
- 150(331)
- 250(231)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(44)
溝長(mm)
- 5.2(2)
- 5.55(1)
- 5.6(1)
- 6(4)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 24(1)
- 25(6)
- 26(2)
- 27(4)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(4)
- 31(3)
- 32(2)
- 39(37)
- 溝長(mm)をもっと見る
5.2・5.55・5.6・6・10・12・15・17・17.5・18・24・25・26・27・28・29・30・31・32・39・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(2)
- その他(6)
- チタン系コーティング(17)
- ノンコーティング(18)
- ホモ処理(2)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(2)
- イシハシ精工(11)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- NACHI(不二越)(8)
- 三菱マテリアル(8)
- 理研製鋼(6)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- タンガロイ(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- イワタツール(2)
- エスコ(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- THECUT(2)
- 金森ドリル製作所(2)
- 大岡製作所(2)
- 岡崎精工(1)
- グーリング(1)
- ケナメタル(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- RELIEF(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イシハシ精工・斎藤ツヰストドリル製作所・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・タンガロイ・EIKO(栄工舎)・イワタツール・エスコ・ATOM(サイトウ製作所)・THECUT・金森ドリル製作所・大岡製作所・岡崎精工・グーリング・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・RELIEF・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥769税込¥8461パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥559~税込¥615~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から9日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥679税込¥7471パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥859税込¥9451本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸
神王工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から6日以内出荷硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸軸の形状6.35六角軸刃先形状クロス刃推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)
ストレートドリル(OX)
宇都宮製作所[切削工具]¥1,298税込¥1,4281箱(10本)翌々日出荷一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
THECUT¥689税込¥7581本3日以内出荷先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工
大岡製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(10本)当日出荷から9日以内出荷日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷から4日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
クロスドリル(磁器タイル用)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)4.8材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
クロスドリル(磁器タイル用)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.4材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥1,998税込¥2,1981箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工





























![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)





















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)