絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 45
- 3(985)
- 3.2(707)
- 3.4(703)
- 3.5(868)
- 4(1,000)
- 4.5(858)
- 4.8(702)
- 5(1,034)
- 5.5(850)
- 6(1,078)
- 6.5(795)
- 7(851)
- 7.5(739)
- 8(996)
- 8.5(820)
- 9(870)
- 10(1,046)
- 10.5(792)
- 11(768)
- 12(993)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(4)
- 12(4)
- 13(1)
- 32(2)
- 40(1)
- 42(3)
- 50(1)
- M4(1)
- MT4(16)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(18)
- バナジウムハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(4)
- 鋼(4)
全長(mm)
- 36(3)
- 140(1)
- 150(2)
- 155(1)
- 208(1)
- 210(1)
- 214(1)
- 220(1)
- 233(1)
- 250(1)
- 255(1)
- 330(1)
- 350(2)
- 359(2)
- 375(11)
- 450(3)
- 500(3)
- 600(3)
- 800(3)
- 1000(3)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(2)
- テーパシャンク(7)
溝長(mm)
- 16(1)
- 35(5)
- 133(1)
- 138(1)
- 140(1)
- 146(1)
- 150(2)
- 170(1)
- 190(1)
- 200(2)
- 210(2)
- 230(11)
- 240(1)
- 250(1)
- 290(1)
- 300(3)
- 350(4)
- 400(4)
- 450(3)
- 500(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
16・35・133・138・140・146・150・170・190・200・210・230・240・250・290・300・350・400・450・500・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(8)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- スターエム(7)
- 理研製鋼(7)
- NACHI(不二越)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- グーリング(4)
- 三和研磨工業(4)
- 岡崎精工(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- イシハシ精工(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 大西工業(1)
- ケナメタル(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ミヤナガ(1)
- RELIEF(1)
- 三陽工業(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- WIZ'A(1)
スターエム・理研製鋼・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・グーリング・三和研磨工業・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・BOSCH(ボッシュ)・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・大西工業・ケナメタル・BAHCO(バーコ)・ミヤナガ・RELIEF・三陽工業・EIKO(栄工舎)・WIZ'A
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
三角軸 座ぐりドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
ショートビット
スターエム¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌日出荷全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥68,980~税込¥75,878~特価1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
エスロックウッディングホールソー(カッター)
ミヤナガ(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,068特価1本当日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬座掘錐小口径(ドリル付)
スターエム¥8,898~税込¥9,788~1セットほか当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐小口径(ドリルなし)
スターエム¥7,398~税込¥8,138~1個ほか当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥42,980~税込¥47,278~特価1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
ザグリカッター
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥11,900税込¥13,0901本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径
スターエム¥28,980税込¥31,8781本翌日出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥87,980税込¥96,7781本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
ビット御影石用チャック式
三和研磨工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から11日以内出荷ドリル用のチャック式用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥299,800税込¥329,7801本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥179,800税込¥197,7801本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
NC用ストレートドリル NSD 45.0
三菱マテリアル¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)45溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
X-LOCK ドライスピードダイヤ
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。外径(Φmm)125取付方式X-LOCK
ビット大理石用チャック式
三和研磨工業¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷から8日以内出荷ドリル用のチャック式用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット大理石用M10
三和研磨工業¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット御影石用M10
三和研磨工業¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式












































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)