絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 52
- 3(982)
- 3.2(704)
- 3.4(701)
- 3.5(865)
- 4(997)
- 4.5(854)
- 4.8(698)
- 5(1,030)
- 5.5(846)
- 6(1,072)
- 6.5(792)
- 7(851)
- 7.5(736)
- 8(994)
- 8.5(820)
- 9(869)
- 10(1,044)
- 10.5(793)
- 11(768)
- 12(994)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 50(1)
- MT4(2)
- MT5(8)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(9)
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 155(1)
- 245(1)
- 398(2)
- 430(8)
- 500(1)
- 520(1)
- 570(1)
- 600(1)
- 650(1)
- 700(1)
- 800(1)
- 1000(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(1)
- テーパシャンク(2)
溝長(mm)
- 70(1)
- 80(1)
- 105(1)
- 158(1)
- 165(1)
- 250(8)
- 320(1)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(1)
70・80・105・158・165・250・320・400・450・500
表面処理
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(3)
ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 三菱マテリアル(3)
- 岡崎精工(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ヒルティ(HILTI)(2)
- 理研製鋼(2)
- イシハシ精工(1)
- ケナメタル(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三陽工業(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
三菱マテリアル・岡崎精工・NACHI(不二越)・ヒルティ(HILTI)・理研製鋼・イシハシ精工・ケナメタル・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・三陽工業・EIKO(栄工舎)
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
テーパシャンクドリル
岡崎精工¥169,800~税込¥186,780~1本当日出荷から6日以内出荷シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥76,980税込¥84,6781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥88,980税込¥97,8781個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様




























![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)