絞り込み
材質
- 鋼(1)
全長(mm)
- 480(1)
- 880(1)
ブランド
- イケダ[切削工具]
- モノタロウ(30)
- タイテックス(751)
- 三菱マテリアル(747)
- ワルター(747)
- エスコ(663)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(349)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(209)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- RS PRO(181)
- 住友電工ハードメタル(149)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(121)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(112)
- ブランドをもっと見る
![ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613640-240807-02.jpg)
ツバ付DXビット12.5mm
イケダ[切削工具]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12.5![SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613676-240807-02.jpg)
SDSビットロングアダプター
イケダ[切削工具]¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)880適合ビット15mm以下![ツバ付DXビット12.0mm イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613615-240807-02.jpg)
ツバ付DXビット12.0mm
イケダ[切削工具]¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12![ツバ付DXビット打込キャップ イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613658-240807-02.jpg)
ツバ付DXビット打込キャップ
イケダ[切削工具]¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷ツバ付DXビット用の打ち込みキャップです。ツバ付DXビットで下穴をあけて、そのままキャップを装着して打込み棒として使用できます。アンカー打込みは(DXTビット)ドリルにかぶせて使用してください。用途アンカーの打ち込みに使用。材質特殊鋼ねじ径アンカー:W3/8・M10![SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SDSビットロングアダプター
イケダ[切削工具]¥14,980税込¥16,4781本当日出荷届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)480適合ビット(mm)~15





![ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613640-240807-02.jpg)
![SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613676-240807-02.jpg)
![ツバ付DXビット12.0mm イケダ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613615-240807-02.jpg)
![ツバ付DXビット打込キャップ イケダ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613658-240807-02.jpg)
![SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)






![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)