絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 6(3)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(6)
- 12(4)
- 15(3)
- 16(1)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(3)
- 23(1)
- 24(3)
- 25(2)
- 27(1)
- 29(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(10)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(7)
材質
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 80(2)
- 90(1)
溝長(mm)
- 12(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(4)
- 25(5)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(4)
- 50(2)
- 60(1)
ブランド
- 三陽工業
- モノタロウ(29)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(705)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(349)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(205)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- エスコ(147)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(114)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(113)
- サンコーテクノ(96)
- SK11(93)
- ブランドをもっと見る

サン・メチバライビット
三陽工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。用途トリーマ用刃数2刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃先角度(°)20
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
サン・シェーパー
三陽工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷プラスチック板の端面や平面・両面同時糸面取り・V溝加工等の用途に使えます。 直線部では加工面や平面のキズやバリ取り、糸面取にも使えます。 数種類のRを持ち、板厚に合わせた糸面取やR面の仕上げに威力を発揮します。 先端部のV形状で折り曲げや切断用のV溝加工が出来ます。 切り文字や小物等の曲線部のバリ取りにも応えます。用途プラスチック板の面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×150×2
サン・ダブルシェーパー
三陽工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来の面取り工具では、板の中央部分から左右へ2工程で面取りを行っていましたが、板の先端から両面同時に面取りができ、大幅に作業性を高めます。用途1mm~10mmまでのプラスチック板の直線面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)125×60×30
サン・超硬プラドリル
三陽工業¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用ドリル用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性