絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(9)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(6)
  • WIDIN(4)
  • SUN UP(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(7)
  • 1.1(5)
  • 1.2(4)
  • 1.3(4)
  • 1.4(4)
  • 1.5(5)
  • 1.6(5)
  • 1.7(4)
  • 1.8(4)
  • 1.9(4)
  • 2(6)
  • 2.1(5)
  • 2.2(4)
  • 2.3(3)
  • 2.5(6)
  • 2.6(4)
  • 2.7(6)
  • 2.9(5)
  • 3(5)
  • 10(3)
シャンク径(Φmm)
  • 1(7)
  • 1.1(5)
  • 1.2(4)
  • 1.3(4)
  • 1.4(4)
  • 1.5(5)
  • 1.6(5)
  • 1.7(4)
  • 1.8(4)
  • 1.9(4)
  • 2(6)
  • 2.1(5)
  • 2.2(4)
  • 2.3(3)
  • 2.4(3)
  • 2.5(6)
  • 2.6(4)
  • 2.7(6)
  • 2.9(5)
  • 3(5)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(16)
  • 超硬合金(4)
全長(mm)
  • 100
  • 34(14)
  • 36(14)
  • 40(20)
  • 45(15)
  • 50(16)
  • 55(17)
  • 61(13)
  • 64(14)
  • 71(14)
  • 75(14)
  • 89(13)
  • 95(15)
  • 102(13)
  • 105(14)
  • 130(17)
  • 150(26)
  • 200(20)
  • 250(23)
  • 300(16)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(15)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 40(5)
  • 50(8)
  • 55(4)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 66(4)
15・20・25・30・40・50・55・60・65・66
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(9)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「SSD」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
  • ssd
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD0斎藤ツヰストドリル製作所
9,598税込10,558
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD2 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD2NACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段SUN UP
3,298税込3,628
1個
当日出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 RGLASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGLASDNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル HS S柄 LSD2 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD2斎藤ツヰストドリル製作所
6,998税込7,698
1箱(10本)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD1 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD1斎藤ツヰストドリル製作所
7,798税込8,578
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD3 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD3斎藤ツヰストドリル製作所
7,998税込8,798
1箱(10本)
6日以内出荷
材質ハイス全長(mm)100表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD3 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD3NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LASD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 LASDNACHI(不二越)
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 CNLSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 CNLSD斎藤ツヰストドリル製作所
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD4 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD4NACHI(不二越)
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリルTHECUT
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)ロングWIDIN
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ドリル