絞り込み
全長(mm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 165(4)
  • 175(1)
  • 200(1)
  • 225(1)
刃厚(mm)
  • 0.9(1)
  • 1.3(1)
有効長(mm)
  • 145
  • 50(15)
  • 52(6)
  • 65(10)
  • 70(17)
  • 74(7)
  • 75(28)
  • 120(31)
  • 130(43)
  • 140(8)
  • 170(19)
  • 180(36)
  • 195(22)
  • 200(10)
  • 205(10)
  • 210(18)
  • 220(17)
  • 230(22)
  • 270(13)
  • 280(25)
ブランド
  • 神東工業(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • ベッセル(1)
  • モトユキ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキ

    セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
    用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)25山数8(1インチあたり)刃厚(mm)1.3
  • レシプロソーブレードセット 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソーブレードセット

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)。No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)。No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:165刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本1インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9
  • チーターブレード木工用 ベッセル

    チーターブレード木工用

    ベッセル
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    各種木材を高速切断。切断スピードが速い、刃厚0.9mm。全長が短く、振れにくい。狙い切りに最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途木工用。庭木の剪定・リフォーム解体。仕様ショート刃適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)175タイプ木工用ピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)145
  • レシプロソーブレード リサイクルブレードセット 神東工業

    レシプロソーブレード リサイクルブレードセット

    神東工業
    2,198税込2,418
    1セット(3枚)
    当日出荷
    【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
    用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
  • レシプロソー バイメタル 神東工業

    レシプロソー バイメタル

    神東工業
    969税込1,066
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
    材質バイメタル(BIM)
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    ●レシプロソー用、コンパネ・ベニヤなどの切断に適しています ●荒切、窓開け加工用です
    用途コンパネ・ベニヤなどの切断切断対象木工・合成樹脂など適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質SK材全長(mm)165山数9刃渡り(mm)145入数(本)1
バンドソー/鋸刃(のこ刃)