絞り込み
全長(mm)
  • 92.2(3)
  • 101.6(4)
  • 133.4(2)
  • 150(4)
  • 225(2)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 1130(3)
  • 1140(2)
  • 1260(3)
  • 1430(2)
  • 1560(2)
  • 1635(3)
  • 1640(2)
  • 1770(3)
  • 2750(2)
  • 3505(2)
  • 4570(3)
  • 15000(2)
  • 30000(2)
有効長(mm)
  • 67(1)
  • 130(3)
  • 203(1)
  • 225(1)
  • 227(1)
  • 275(2)
ブランド
  • LENOX(レノックス)
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(135)
  • BOSCH(ボッシュ)(75)
  • SK11(73)
  • マキタ(61)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(58)
  • フナソー(57)
  • BAHCO(バーコ)(55)
  • 京セラインダストリアルツールズ(48)
  • ニコテック(35)
  • ベッセル(31)
  • EARTH MAN(29)
  • NACHI(不二越)(25)
  • モトユキ(23)
  • TRUSCO(22)
  • ハウスビーエム(20)
  • 河部精密工業(KSK)(20)
  • アサダ(19)
  • 谷口工業(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーバーソーブレード LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード

    LENOX(レノックス)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(5枚)
    当日出荷
    特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
    幅(mm)20
  • エアソーブレード LENOX(レノックス)

    エアソーブレード

    LENOX(レノックス)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5本)
    当日出荷
    バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
    幅(mm)13厚さ(mm)0.65
  • ハンドソー LENOX(レノックス)

    ハンドソー

    LENOX(レノックス)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10枚)
    当日出荷
    折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
  • セーバーソーブレード LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
  • セーバーソー LENOX(レノックス)

    セーバーソー

    LENOX(レノックス)
    3,598税込3,958
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
  • ダイヤモンドブレード LENOX(レノックス)

    ダイヤモンドブレード

    LENOX(レノックス)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
    適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石幅(mm)19
  • 金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    金属用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,098税込1,208
    1パック(5本)
    当日出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
    用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~3.2mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)92.2山数24刃厚(mm)0.9
  • 金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    金属用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,098税込1,208
    1パック(5本)
    当日出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山
    用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)92.2山数18刃厚(mm)0.9
  • ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス)

    ロータリーバンドソー ブレード

    LENOX(レノックス)(12件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
    幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
  • バンドソー替刃 LENOX(レノックス)

    バンドソー替刃

    LENOX(レノックス)
    12,980税込14,278
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質バイメタルハイス幅(mm)12.7
  • ダイマスター2メタルバンドソー エンドレスタイプ LENOX(レノックス)

    ダイマスター2メタルバンドソー エンドレスタイプ

    LENOX(レノックス)
    22,980税込25,278
    1巻(5本)
    欠品中
  • ロッキングユーティリティーナイフ LENOX(レノックス)

    ロッキングユーティリティーナイフ

    LENOX(レノックス)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
  • 解体用ブレード LENOX(レノックス)

    解体用ブレード

    LENOX(レノックス)
    1,998税込2,198
    1箱(2枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダイマスター2メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    ダイマスター2メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    22,980税込25,278
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先はコバルトハイスm-42、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 耐久性・耐熱性に優れたブレードです。 刃持ちがよいので刃の交換の手間が省けます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ最適
  • セーバーソーブレード 25枚入 LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード 25枚入

    LENOX(レノックス)
    9,798税込10,778
    1パック(25枚)
    当日出荷
    独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
    用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。トラスコ品番216-1300材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数14切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0切断能力(mm)非鉄金属3~9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス3~6切断能力(mm)鉄3~6
  • 超硬チップ付ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    超硬チップ付ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    高速切断を目的とした設計。セメントボード等を素早く綺麗に切断する為に超硬チップを研磨しています。ブレードがねじれても超硬チップが脱落しにくく、長寿命。6山
    用途石膏ボードセメントボード(6.4~60.3mm厚)幅(mm)7.6全長(mm)101.6タイプCT456T取付方式ワンタッチ山数6刃厚(mm)1.3
  • 金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    金属用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,098税込1,208
    1パック(5本)
    当日出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
    用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~)幅(mm)9.2全長(mm)92.2山数14刃厚(mm)0.9
  • セーバーソーブレード5枚入 LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード5枚入

    LENOX(レノックス)
    3,598税込3,958
    1パック(5枚)
    当日出荷
    材質バイメタル厚さ(mm)1.3全長(mm)250山数14切断能力(mm)非鉄金属3.0~9.0有効刃長(mm)227切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)鉄3.0~6.0
  • トリホルドソー LENOX(レノックス)

    トリホルドソー

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    標準セーバーソーを使用。 機械本体が入らないときなど、使用中のブレードを取り付けて使用できます。 取り付け角度の調節が可能。 プッシュボタン設計によりブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。 持ち手の反対側にハックソーブレードを取付可能。
  • 超硬グリットジグソーブレード LENOX(レノックス)

    超硬グリットジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    2,398税込2,638
    1パック(3本)
    翌々日出荷
    柔軟なブレードに均一に超硬粒子が溶着されており、FRP、レンガ、化粧タイル、人工大理石、窯業系サイディング等の切断困難な材料をスムーズに切断できます。超硬グリット
    用途FRPレンガ化粧タイル大理石窯業系サイディング(1.2~15.9mm厚)幅(mm)10全長(mm)88.9刃厚(mm)0.8
  • 金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    金属用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
    用途ステンレス鉄非鉄金属パイプアングル(2.4~76.2mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)133.4タイプB514T取付方式ワンタッチ山数14刃厚(mm)1.3アズワン品番64-8345-66
  • コンターマシン替刃 LENOX(レノックス)

    コンターマシン替刃

    LENOX(レノックス)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    材質バイメタルハイス幅(mm)12.7質量(kg)1全長(m)30
  • DM バンドソー LENOX(レノックス)

    DM バンドソー

    LENOX(レノックス)
    8,798税込9,678
    1セット(3本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。
    用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
  • セーバーソーLAZER LENOX(レノックス)

    セーバーソーLAZER

    LENOX(レノックス)
    3,798税込4,178
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広設計1.1ミリの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。 撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。 T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状で、通常のバイメタルブレードより耐久性に優れています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
  • RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)

    RXプラスバンドソー

    LENOX(レノックス)
    39,980税込43,978
    1セット(5個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
  • ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18

    LENOX(レノックス)
    17,980税込19,778
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8259適合機種マキタB180・B181材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1635山数14/18
  • ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18

    LENOX(レノックス)
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8277適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14/18
  • ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18

    LENOX(レノックス)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
  • 金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    金属用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,498税込1,648
    1パック(5本)
    3日以内出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。8山
    用途アルミ(4.8~15.9mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)101.6タイプB408T取付方式ワンタッチ山数8刃厚(mm)1.3
  • 木材金属兼用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    木材金属兼用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)
    8日以内出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山
    用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)133.4タイプB680T取付方式ワンタッチ山数10刃厚(mm)1.3アズワン品番64-8345-61
  • バンドソー 多目的ブレード LENOX(レノックス)

    バンドソー 多目的ブレード

    LENOX(レノックス)
    49,980税込54,978
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。
    全長(mm)3350
  • メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    38,980税込42,878
    1箱(5本)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    42,980税込47,278
    1箱(5本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
  • セーバーソーブレード LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード

    LENOX(レノックス)
    2,698税込2,968
    1箱(2枚)
    当日出荷
    柔軟なブレードに均一に塗布された耐久性の高い超硬粒子により、引っ掛かったり絡まることなくスムーズな切断ができます。
  • QXP バンドソー LENOX(レノックス)

    QXP バンドソー

    LENOX(レノックス)
    45,980税込50,578
    1箱(5本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    深いガレットの採用により、目詰まりしにくく高速切断が可能です。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 小さい送り力で大きな切込みができる鋭いすくい刃形です。
    用途ムク材切断に最適。
  • ループ Matrix-1130-12.7×0.50×14/18 LENOX(レノックス)

    ループ Matrix-1130-12.7×0.50×14/18

    LENOX(レノックス)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8261適合機種ハイコーキ(旧日立)CB10(SA/VF/FA)・CB12A(SA)材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1130山数14/18
  • ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18

    LENOX(レノックス)
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
  • フローリング材仕上用曲線ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    フローリング材仕上用曲線ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    2,198税込2,418
    1パック(5本)
    翌日出荷
    切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。20山
    用途フローリング材コンターカット仕上(3.2~19.1mm厚)幅(mm)5.5全長(mm)88.9タイプB320TS取付方式ワンタッチ山数20刃厚(mm)1.5
  • 木工用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    木工用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    翌日出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。6山
    用途硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚)幅(mm)8.2全長(mm)152.4タイプB416TL取付方式ワンタッチ山数6刃厚(mm)1.5アズワン品番64-8345-62
  • 木工粗切り用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    木工粗切り用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,298税込1,428
    1パック(5本)
    翌日出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。釘入り木材の切断も可能。6山
    用途木材粗切り(釘入り可)・高速切断(7.9~44.5mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)101.6山数6刃厚(mm)1.3
バンドソー/鋸刃(のこ刃)