絞り込み
全長(mm)
- 102(1)
- 150(1)
- 200(2)
- 300(1)
- 732(1)
- 835(1)
- 899(1)
ブランド
- MKMORSE(MKモース)
- モノタロウ(11)
- BAHCO(バーコ)(54)
- BOSCH(ボッシュ)(79)
- EARTH MAN(30)
- HiKOKI(ハイコーキ)(58)
- LENOX(レノックス)(77)
- NACHI(不二越)(25)
- SK11(73)
- TRUSCO(22)
- アサダ(19)
- エスコ(135)
- ニコテック(36)
- ハウスビーエム(20)
- フナソー(61)
- ベッセル(31)
- マキタ(60)
- モトユキ(23)
- 京セラインダストリアルツールズ(48)
- 河部精密工業(KSK)(20)
- 谷口工業(18)
- ブランドをもっと見る

エアソーブレード
MKMORSE(MKモース)¥2,298税込¥2,5281パック(5枚)翌々日出荷AIR SAW レシプロソーブレードは、半径切断などの薄板金属用途の空気圧鋸で使用するために特別に設計されています。主に自動車の車体やトレーラーの改造、板金加工に使用されます。まっすぐな歯のピッチ。バイメタル構造で柔軟性に優れ破損に強く長寿命です。ワーク毎に最適な山数を選定する事でスムーズな切断が可能です。幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)102
ポータブルバンドソーブレード
MKMORSE(MKモース)¥7,498税込¥8,2481ケース(3枚)翌々日出荷Master Cobalt 可変ピッチ。バイメタルポータブルバンドソーブレードは、ステンレス鋼、パイプ、チューブ、固体などの機械加工可能な金属の振動を軽減して切断します。可変ピッチブレード。不等ピッチ歯。切削振動の低減。耐衝撃性のバイメタル歯により、機械加工可能な金属を効率的に切断します。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼に幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5ピッチ14/18
セーバーソーブレード
MKMORSE(MKモース)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5枚)翌日出荷過酷な作業現場に対応するヘビーデューティー仕様のバイメタルセーバーソーブレードです。高い耐久性と安定した切断性能を備え、木材・金属・プラスチックなど幅広い材料の切断に対応します。0.90mm厚のブレードは狭い場所でも柔軟に対応できます。高いブレード強度により、スピーディーな切断が可能です。優れた耐久性で長寿命です。用途木材(釘入り可)、金属、プラスチックなどの切断に材質刃先:ハイス鋼、刃先以外:バネ鋼幅(mm)20厚さ(mm)0.9
セーバーソーブレード
MKMORSE(MKモース)¥2,498~税込¥2,748~1パック(5枚)翌日出荷過酷な作業現場に対応するヘビーデューティー仕様のバイメタルセーバーソーブレードです。高い耐久性と安定した切断性能を備え、木材・金属・プラスチックなど幅広い材料の切断に対応します。1.30mm厚のブレードは高剛性設計で強い押し込み切断が可能です。高いブレード強度により、スピーディーな切断が可能です。優れた耐久性で長寿命です。用途木材(釘入り可)、金属、プラスチックなどの切断に材質刃先:ハイス鋼、刃先以外:バネ鋼幅(mm)20厚さ(mm)1.3山数10/14
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら