絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(73)
- SK11(73)
- LENOX(レノックス)(63)
- マキタ(60)
- HiKOKI(ハイコーキ)(58)
- フナソー(57)
- BAHCO(バーコ)(55)
- エスコ(50)
- 京セラインダストリアルツールズ(43)
- ニコテック(36)
- ベッセル(31)
- EARTH MAN(29)
- NACHI(不二越)(25)
- TRUSCO(22)
- モトユキ(22)
- 河部精密工業(KSK)(20)
- ハウスビーエム(19)
- アサダ(18)
- 谷口工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ジグソー 兼用タイプ
神東工業(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)
SK(新潟精機)¥389~税込¥428~1パック(2枚)当日出荷から翌々日出荷電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。用途各種金属、木材の切削に
ジグソーブレード鉄工用
SK(新潟精機)¥379~税込¥417~1パック(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。用途各種金属の切削に。取付形状・サイズスタンダードタイプ
ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型
河部精密工業(KSK)¥369~税込¥406~1箱(2本)当日出荷から8日以内出荷刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。 ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。用途新建材プラスチックの切断に
バンドソー用のこ刃
REX(レッキス工業)¥23,980~税込¥26,378~1セット(10本)ほか当日出荷適合機種XB125/XB120A・マンティス125/120A幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1430
ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス)
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)当日出荷6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。 耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。 折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
バンドソーのこ刃ハイス14山(8・8F・10)
アサダ¥36,980税込¥40,6781箱(5本)当日出荷ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。適合バンドソー:222・22F用材質ハイス(高速度鋼)HSS コバルト入バイメタル
セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入
ダイヤテック(DIATECH)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5枚)当日出荷から翌日出荷バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―
セーバーソーブレード 25枚入
LENOX(レノックス)¥10,980税込¥12,0781パック(25枚)当日出荷独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。トラスコ品番216-1300材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数14切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0切断能力(mm)非鉄金属3~9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス3~6切断能力(mm)鉄3~6
バイメタルセーバーソーブレード
JAPPY¥769~税込¥846~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。全ねじボルト、軽天、ダクト、極薄金属などの切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。電気設備業者様向け。小型充電セーバーソーに最適。18山より切断負荷の少ない滑らかなフィーリング(~3mm)山数24山(細か目)
マシンソー
BAHCO(バーコ)¥23,980税込¥26,3781箱(10枚)当日出荷優れた耐摩耗性のモリブデン系高速度鋼(ハイス)を使用しています。モリブデン系高速度鋼で耐摩耗性に優れ、刃は精密加工で強靭です。用途丸棒、パイプ、形鋼など(ステンレス、アルミ)の切断に。
セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 木材+金物解体に適したプログレッシブピッチ採用です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途ボルト、ネジ、釘の入った木材、建築金物の解体切断材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7
セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途マルチ建材用 釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6~8
リザードブレード
ベッセル¥519~税込¥571~1本当日出荷先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能です。 先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能、コンビ刃で木と釘などの複合素材向き用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に種別狭所解体用色ホワイト/レッド山数10刃厚(mm)1.27切断能力(mm)非鉄金属3~13切断能力(mm)ステンレス3~13切断能力(mm)鉄3~13
バンドソー替刃 竹挽用
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。用途竹切り用。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数24山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数14刃型サイドセット
レシプロソーブレード木工解体用
SHARK SAW¥1,498~税込¥1,648~1セット(3枚)当日出荷から翌日出荷釘入り木材の切断・解体・リフォームに!用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に材質バイメタル山数8板厚(mm)1.3材質(刃)コバルトハイス
超硬チップ付ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷高速切断を目的とした設計。セメントボード等を素早く綺麗に切断する為に超硬チップを研磨しています。ブレードがねじれても超硬チップが脱落しにくく、長寿命。6山用途石膏ボードセメントボード(6.4~60.3mm厚)幅(mm)7.6全長(mm)101.6タイプCT456T取付方式ワンタッチ山数6刃厚(mm)1.3
バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)
モトユキ¥3,500~税込¥3,850~1パック(5枚)当日出荷●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
レシプロソーブレード ステンレス
神東工業¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から翌々日出荷刃先部分を両サイド研磨し、ナイフ刃と鋸刃の両方を備えたブレード。切削物に対してナイフ刃より早く切断できる。表面は塗装やメッキではないので、切断面に有機物が付着しない。用途断熱材(発泡ウレタン 可)・圧縮ロールベール等の切断に。適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質ステンレス(SUS)厚さ(mm)1.25全長(mm)300刃長(mm)280
俺の解体
和勝の保証¥3,298~税込¥3,628~1パック(5枚)当日出荷から35日以内出荷刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等刃厚(mm)1.31インチ当たり山数10/14
セーバーソーブレード特殊材料
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途特殊材料の切断
解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5枚)当日出荷材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.3山数10/14切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0
湾曲ブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷独自の湾曲ブレード 国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。 粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適 角部の仕上がりがきれい 切断寿命目安 切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。 ・重量ブロック:約5カット ・軽量ブロック:30カット以上適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S)全長(mm)250アズワン品番64-7054-07基板厚(mm)1.4切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
谷口工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)4日以内出荷から12日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納再生紙使用マーク適合
ナチ ハンドソー #101 32T ステン用
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(12枚)当日出荷用途薄い鉄板やステンレス、アルミパイプの切断に。材質合金工具鋼SKS刃数32山全長(mm)263直径(Φmm)5.5質量(g)181
レシプロソーブレード
SK11(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途塩ビパイプの切断、竹の切断。仕様塩ビ竹用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6
ジグソーブレード
SK11¥989税込¥1,0881パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、軟鋼材・ステンレス・金属サイディングの切断に適しています。用途ステンレス用(軟鋼材・ステンレス・金属サイディング)の切断。仕様Sー7材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)80切断能力(mm)ステンレス:1.0~2.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~101インチ当たり山数24
ジグソーブレード
SK11¥939税込¥1,0331パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・非鉄金属の切断に適しています。用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)の切断。仕様Sー2材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)80切断能力(mm)軟鋼材:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.01インチ当たり山数24