絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
2,344件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロックホールソー578P ミヤナガエスロックホールソー578Pミヤナガ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルボーラー 350-A ミヤナガメタルボーラー 350-Aミヤナガ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35全長(mm)72適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
アジャスト自在錐 ハイス替刃 スターエムアジャスト自在錐 ハイス替刃スターエム
1,298税込1,428
1セット(2枚)
翌日出荷
No.5010A用の替刃。
S-LOCKダウンライト用セット ミヤナガS-LOCKダウンライト用セットミヤナガ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27シャンク径ストレート
S-LOCKダウンライト用 ミヤナガS-LOCKダウンライト用ミヤナガ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27
三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎 三京ダイヤモンド工業三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。 吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。 (ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など長さ(mm)200材質工具鋼幅(mm)70厚さ(mm)21質量(kg)1ダイヤ層厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
SPJ型コアドリル(000001590) Hakken(コンセック)SPJ型コアドリル(000001590)Hakken(コンセック)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。
用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160
メタコアMAXCチャンネル用センタードリル ユニカメタコアMAXCチャンネル用センタードリルユニカ
659税込725
1本
当日出荷
トラスコ品番758-7660先端形状センタードリル
デルタゴンメタルボーラー350 Φ34 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350 Φ34ミヤナガ
7,498税込8,248
1本
当日出荷
機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。
適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)34トラスコ品番796-4161適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)質量(g)124材質(刃)超硬適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など最大加工厚(mm)35
給水タンク P-14STO シブヤ給水タンク P-14STOシブヤ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
近くに水道のない現場での穴あけに使用します。 加圧式です。
用途ダイモドリル給水用仕様5mホース付トラスコ品番852-2680材質ボディ部:ステンレス質量(kg)3.5タンク容量(L)14
かんた君2 シブヤかんた君2シブヤ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。 回転専用で使用します。 13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。
用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等有効長(mm)200シャンク径(mm)13・SDS適合機種日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用)セット内容13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個材質刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼刃厚(mm)3.2
ダウンライトホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダウンライトホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。 6:4コンビネーションバイメタル刃採用。 アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。 ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。
用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。 石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。全長(mm)156セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
フリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚) エスコフリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚)エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
適合材合板、石膏ボードエスコ品番EA827AR-12
Φ60-200mm 自在ホールカッター エスコΦ60-200mm 自在ホールカッターエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827AD
110mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク) エスコ110mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824WY-110
ホールソー(六角軸/HSS) エスコホールソー(六角軸/HSS)エスコ(1件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用外径(mm)刃先:13有効長(mm)7材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0軸(mm)六角:6.35
45mm 超硬付ホールソー エスコ45mm 超硬付ホールソーエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-45
42mm 超硬付ホールソー エスコ42mm 超硬付ホールソーエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-42
38mm 超硬付ホールソー エスコ38mm 超硬付ホールソーエスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-38
34mm 超硬付ホールソー エスコ34mm 超硬付ホールソーエスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-34
30mm 超硬付ホールソー エスコ30mm 超硬付ホールソーエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-30
28mm 超硬付ホールソー エスコ28mm 超硬付ホールソーエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-28
23mm 超硬付ホールソー エスコ23mm 超硬付ホールソーエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-23
21mm 超硬付ホールソー エスコ21mm 超硬付ホールソーエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-21
17mm 超硬付ホールソー エスコ17mm 超硬付ホールソーエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-17
15mm 超硬付ホールソー エスコ15mm 超硬付ホールソーエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-15
42mm 超硬付深穴ホールソー(替刃) エスコ42mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
エスコ品番EA822E-42
ワンタッチジェットブローチ 日東工器ワンタッチジェットブローチ日東工器
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
被削材軟鋼材適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
スポンジ マキタスポンジマキタ
699税込769
1個
3日以内出荷
適合機種6300T、8406、8406C、8406W
コアビットアダプタ マキタコアビットアダプタマキタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
天井ボード用切粉飛散防止具 ネグロス電工天井ボード用切粉飛散防止具ネグロス電工
999税込1,099
1セット(2本)
4日以内出荷
引掛シーリング、感知器等の穴あけに最適です。 周囲を汚さず、清潔で効率的な作業ができます。 組立式なので収納場所を選びません。
天井ボード用ホルソー ネグロス電工天井ボード用ホルソーネグロス電工
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
天井ボード穴あけガイドBXM1Hを利用して穴あけが行えます。 取付け穴ピッチ66.7mmの引掛シーリング、感知器の取り付け穴があけられます。 木材、硬質塩化ビニルにも穴あけできます。
木工用サークルカッター用 替刃(SKS2) RELIEF木工用サークルカッター用 替刃(SKS2)RELIEF
1,598税込1,758
1組(2本)
当日出荷
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど材質SKS
メガネレンチ 神東工業メガネレンチ神東工業(1件のレビュー)
49税込54
1個
翌々日出荷
LittleMilling9用マシンスタンド ミスターマイスターLittleMilling9用マシンスタンドミスターマイスター(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.60761も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-01RoHS指令(10物質対応)対応
替刃(超硬刃) 未来工業替刃(超硬刃)未来工業
4,998税込5,498
1袋(2枚)
当日出荷
適合材石膏ボード
ドライワン Cロット Hakken(コンセック)ドライワン CロットHakken(コンセック)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
木工コアビット セット品 マキタ木工コアビット セット品マキタ
6,398税込7,038
1セット
当日出荷から3日以内出荷
有効長(mm)40適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。
バイメタル軸付ホルソーセット配管工事用 LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホルソーセット配管工事用LENOX(レノックス)
17,980税込19,778
1箱
翌日出荷
ホールソー・コアドリル