絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
2,344件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリクリックシリーズ ザグリカッター ミヤナガポリクリックシリーズ ザグリカッターミヤナガ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
超硬刃採用で、きれいな仕上がりになります。
用途床立ち上げ用アダプター設置時の床面フラット施工刃先径(Φmm)60有効長(mm)5適合【センタードリル】PCWSCD225、PCBHCD225、PCHCDS、PCHCDLトラスコ品番469-4015適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)130刃径(Φmm)60材質(刃)超硬チップ
DIAMOND コアビット DIAMONDDIAMOND コアビットDIAMOND
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質
延長バー M27 100mm シブヤ延長バー M27 100mmシブヤ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2666
延長バー Aロット 100mm シブヤ延長バー Aロット 100mmシブヤ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2625
ブルービット28mm シブヤブルービット28mmシブヤ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2629
かんた君II 35mm シブヤかんた君II 35mmシブヤ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
シャンクアッセンブリ ユニカシャンクアッセンブリユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
MB-ミニシャンク ミヤナガMB-ミニシャンクミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
50Hクリンキーカッター 大見工業50Hクリンキーカッター大見工業
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質刃部:超硬チップ台金:SCM435適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
25SQハイスカッター 大見工業25SQハイスカッター大見工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51(ハイス)質量(g)70
セパレートカッター6本組セット ウイニングボアーセパレートカッター6本組セットウイニングボアー
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
ウイニングボアホルソー ウイニングボアーウイニングボアホルソーウイニングボアー
9,498税込10,448特価
1丁
当日出荷から8日以内出荷
ウイニングボア バイメタルカッター ウイニングボアーウイニングボア バイメタルカッターウイニングボアー
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
S-LOCKハイスセンタードリルΦ6.3X80mm ミヤナガS-LOCKハイスセンタードリルΦ6.3X80mmミヤナガ(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
仕様エスロック578用トラスコ品番811-4487
S-LOCKシャンク578(CD付) ミヤナガS-LOCKシャンク578(CD付)ミヤナガ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様10mmストレートシャンクトラスコ品番811-4895
S-LOCK DLコア(コアのみ) ミヤナガS-LOCK DLコア(コアのみ)ミヤナガ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から15日以内出荷
578PBOXキット ミヤナガ578PBOXキットミヤナガ
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
集塵パッド用プレート80 ミヤナガ集塵パッド用プレート80ミヤナガ
679税込747
1個
当日出荷
材質樹脂製適合使用ドリル径:80mm以下トラスコ品番811-5017
ペットボトル ハンズフリー給水セット ミヤナガペットボトル ハンズフリー給水セットミヤナガ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質PPトラスコ品番811-4982セット内容ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース質量(g)65アズワン品番65-2067-19
ハイブリット/PCハイスイBOXキット ミヤナガハイブリット/PCハイスイBOXキットミヤナガ
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
ドライモンドコアSDSロング ミヤナガドライモンドコアSDSロングミヤナガ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
有効長(mm)220
ガイドプレート/PCコンポジット ミヤナガガイドプレート/PCコンポジットミヤナガ
299税込329
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
DLコア充電シャンク ミヤナガDLコア充電シャンクミヤナガ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
仕様充電シャンク(HEX6.35mm)トラスコ品番811-5081
DLコアカッター ミヤナガDLコアカッターミヤナガ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
有効長(mm)40
DLコアBOXキット ミヤナガDLコアBOXキットミヤナガ
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
ホルソー ウイニングボアーホルソーウイニングボアー
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
有効長(mm)25材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼刃厚(mm)3
オールコアドリルL150 サンコーテクノオールコアドリルL150サンコーテクノ
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)156適合機種A-100、BHM-14075タイプ75L最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
スチールコア HiKOKI(旧:日立工機)スチールコアHiKOKI(旧:日立工機)
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ハイスホールソーセット HiKOKI(旧:日立工機)ハイスホールソーセットHiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
六角軸二面幅(mm)6.35
ダイヤモンドコアビット組 HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドコアビット組HiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
セット内容ダイヤモンドコアビット、吸水タンク、スポンジ、アダプタタイプ湿式、波形
ダイヤモンドコアビット HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドコアビットHiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
適合機種DC120、DC120VA、ロータリハンマドリル全機種適用(DH14DBL、DH14DSL/18DSL、DH18PB/MB、旧型DH15DV、DH18PH除く)タイプ湿式、波形
ダイヤモンド コアドリル (乾式)  カッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド コアドリル (乾式) カッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカH.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
メタコアトリプル カスデルスプリング ユニカメタコアトリプル カスデルスプリングユニカ
249税込274
1個
翌々日出荷
サイズNO.1
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカメタコアマックス50(Hタイプ)日立用ユニカ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
ハンマーコア用 ガイドプレート ユニカハンマーコア用 ガイドプレートユニカ
199税込219
1個
翌々日出荷
UR21 振動用 ボディ ユニカUR21 振動用 ボディユニカ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
ホールソー・コアドリル