絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
2,344件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50SQクリンキーカッター 大見工業50SQクリンキーカッター大見工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大50mmまでの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ刃径(Φmm)18.5適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
[SDS] ホールソーシャンク エスコ[SDS] ホールソーシャンクエスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
振動用コアドリル [SDS] エスコ振動用コアドリル [SDS]エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
自由錐 替刃M型 神沢自由錐 替刃M型神沢
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自由錐 M(K-151)用の替刃。
シャンク径(Φmm)10全長(mm)112適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで幅(mm)88ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用大見工業
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷から30日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5
ツバなし インパクトロングホールソー JOB Masterツバなし インパクトロングホールソーJOB Master
2,790税込3,069
1個
3日以内出荷
切削スピードが速く、耐久性抜群!ツバなしロング有効長38.5mm! 2×4も一気に貫通!超薄刃で切れ味抜群刃先が丈夫で寿命が長い耐久性抜群のシャンク厳選した刃型
用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス
カク面ビット6X60° マキタカク面ビット6X60°マキタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ダウンライトマンホルソー DBCシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)ダウンライトマンホルソー DBCシリーズスエカゲツール(Pro-Auto)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
集塵LシャンクSDSプラス ポリクイック ミヤナガ集塵LシャンクSDSプラス ポリクイックミヤナガ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
用途Φ50~225用仕様集塵ホースアダプター・キャップ付属、SDSプラスシャンク
OKコート超硬センタードリル Aタイプ CDAAシリーズ 岡崎精工OKコート超硬センタードリル Aタイプ CDAAシリーズ岡崎精工
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用。先端60°A型センタードリルです。先端形状は求心性に優れた【Xシンシンニング】を採用
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ用 センタードリル 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ用 センタードリル神王工業
589税込648
1本
翌々日出荷
神王 超硬ホールソー JTRタイプ用 センタードリルです。
刃先径(Φmm)6適合径(Φmm)(ホールソー)14~85
コバルトセンタードリル ハウスビーエムコバルトセンタードリルハウスビーエム
689税込758
1本
5日以内出荷
適合SH-15~SH-45アズワン品番64-9662-98
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370LHakken(コンセック)
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
乾湿兼用ダイモドリル シブヤ乾湿兼用ダイモドリルシブヤ
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
ついに登場!!乾湿兼用小型ダイモドリル。1台2役。 簡易着脱。ノズル・給水コック付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。 ノズル(コック)が360°回転するため、どのような方向かたでも吸引(給水)ができます。 乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し「内部集塵」を行います。 切断粉はビット内を通して集塵機に回収される為、切削粉の外部飛散を防ぎます。 スピンドル先端にエアロードを設けることで、小口径穿孔中にコアが折れて吸気口を 塞いでもエアロードにより吸気口を確保し、集塵能力低下を妨げます。
質量(kg)9.1電源(V)100消費電力(W)1500全高(mm)564無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000モーターKH1011搭載取付ねじM27ネジ穿孔能力(mm)湿式時:28~130、乾式時:28~120
充電バイメタルカッター ウイニングボアー充電バイメタルカッターウイニングボアー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
BCTL-34 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-34 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)34シャンク径(Φmm)6.35
BC160 バイメタルカッター ウイニングボアーBC160 バイメタルカッターウイニングボアー
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)160(ツバ取り仕様)有効長(mm)33シャンク径(Φmm)13刃厚(mm)0.8
メタルボーラー部品 ミヤナガメタルボーラー部品ミヤナガ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メタルボーラー MINI ミヤナガメタルボーラー MINIミヤナガ
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合材鋼板・ステンレス板など
S-LOCKSDSシャンク578(CD付) ミヤナガS-LOCKSDSシャンク578(CD付)ミヤナガ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
仕様SDSシャンク(軽量ハンマードリル用)トラスコ品番811-4896
中心校正軸 VERTEX(バーテックス)中心校正軸VERTEX(バーテックス)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)ロータリーテーブルVERTEX(バーテックス)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
ブレイズダイヤ FANタイプ(SDSシャンク) ユニカブレイズダイヤ FANタイプ(SDSシャンク)ユニカ
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
全長(mm)312
乾式ダイヤコア セット マキタ乾式ダイヤコア セットマキタ
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
適合機種6300T、8406、8406C、8406W穴あけ深さ(mm)165
マルチコアボディ単品 マキタマルチコアボディ単品マキタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W
カチット超硬ホルソー片刃 マキタカチット超硬ホルソー片刃マキタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適応板厚4.5mm、最大有効深さ15mm、カチットシャンクでワンタッチ交換、両刃仕様で刃物コスト削減
用途ステンレス板や各種鋼板への穴あけに有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
座ぐり錐No.2 替刃 神沢座ぐり錐No.2 替刃神沢
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
適合材木材などに。材質刃物工具鋼
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー用センタードリル 谷口工業シルバースター505 トリプル超硬ホールソー用センタードリル谷口工業
659税込725
1個
当日出荷
ドリル径(Φmm)6
ドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピン ミヤナガドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピンミヤナガ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。
ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガドライモンドコアドリル ポリカッターミヤナガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。
ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用 ミヤナガウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用ミヤナガ
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
ウェットモンドコアが使用できます。
用途ウエットモンドΦ50以上(Φ120以上推奨)。
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
31,200税込34,320
1セット
翌日出荷
セット内容:・ホルソー×7本、・シャンクS(センタードリルS6付き)×1本、・センタードリルS6×2本。適合電動工具:電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。・ポリクリックシリーズ、カッターのみの交換で経済的。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。 安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。ケース付き。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に刃先径(Φmm)20・22・25・28・30・32・35有効長(mm)4ケース寸法(mm)345×185×100(H)シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10
超硬ホルソーセット エスコ超硬ホルソーセットエスコ
24,600税込27,060
1セット
翌日出荷
4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ20・22mm)・10mm(28・35mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)20・22・28・35 (4本セット)有効長(mm)4
超硬ホルソーセット エスコ超硬ホルソーセットエスコ
33,100税込36,410
1セット
翌日出荷
4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ21mm)・10mm(Φ27・42・53mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)21・27・42・53 (4本セット)有効長(mm)4
ホールソー用アーバー (スナップバック式) エスコホールソー用アーバー (スナップバック式)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
ワンタッチ式アーバー。ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。スナップバック式で2ステップで解除設計。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付き。回転モードで使用。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
用途LENOX製バイメタルホールソー(替刃)と組み合わせて使用シャンク形状ストレート適合寸法(mm)ホールソー:14~30六角シャンク径(Φmm)10
ダイヤモンドホールカッター エスコダイヤモンドホールカッターエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
切味がよく長持ちします。切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能。バックテーパー形状(座ぐり・スリット付き)。
材質クロムモリブデン鋼 (焼入れ)軸径(Φmm)6全長(mm)75砥粒ダイヤモンド
ホールソー・コアドリル