絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
2,343件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用) ミスターマイスターチップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用)ミスターマイスター
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3専用の固定脚付きチップスタンドです。 チップトレイ上に精密ミニ旋盤コンパクト3を固定し、さらに作業台等にボルトで固定できます。 切削屑の飛散や注油等のメンテナンスに便利です。 自宅やオフィスで簡単な旋盤切削を愉しみたい方へのオススメのアタッチメントです。国内ラックメーカー製。
ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400、(全体)600×400×70アズワン品番64-5178-70RoHS指令(10物質対応)対応
Compact7用マシンスタンド ミスターマイスターCompact7用マシンスタンドミスターマイスター
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5178-27RoHS指令(10物質対応)対応
Compact9用マシンスタンド ミスターマイスターCompact9用マシンスタンドミスターマイスター
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
精密卓上旋盤コンパクト9専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、精密卓上旋盤コンパクト9を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5177-76RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling1用マシンスタンド ミスターマイスターLittleMilling1用マシンスタンドミスターマイスター
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.66461も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-55RoHS指令(10物質対応)対応
防塵クッション 未来工業防塵クッション未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
天井材の凹凸に密着でき、隙間からの切粉の飛び散りを防止します。
適合フリーホルソー:FH-125F用
フリーホルソー(深型)バッグ付 未来工業フリーホルソー(深型)バッグ付未来工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
フリーホルソー(深型) 未来工業フリーホルソー(深型)未来工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。 簡易的な携帯袋付きです。
シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
電気作業キット 1249 RIDGID(日本エマソン)電気作業キット 1249RIDGID(日本エマソン)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
トラスコ品番495-1808セット内容ホールソー52780(22mm)、52800(29mm)、52820(35mm)、52850(44mm)、52865(51mm)、52895(64mm)、アーバー53070(R1)、53075(R2)質量(kg)1.5適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
超硬バイメタルホールカッター用センタードリル 大見工業超硬バイメタルホールカッター用センタードリル大見工業
899税込989
1本
9日以内出荷
刃径(Φmm)6全長(mm)60トラスコ品番775-6101適合機種BW20~65質量(g)12
トリプルホールソー ニコテックトリプルホールソーニコテック
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)107シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)12有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
モッコウホールソーセット BOSCH(ボッシュ)モッコウホールソーセットBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1セット
8日以内出荷
硬い木材も柔らかい木材にも綺麗な切断ができます。
用途木材への穴あけセット内容ホールソー8本(22mm/25mm/29mm/35mm/38mm/44mm/51mm/68mm)、アダプターKW8、アダプターKW1/4"(6.35mm)、六角レンチ材質ハイス鋼本体質量(g)540
バイメタル軸付ホルソーセット配管工事用 LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホルソーセット配管工事用LENOX(レノックス)
17,980税込19,778
1箱
翌日出荷
超硬グレートホルソー HCG ニコテック超硬グレートホルソー HCGニコテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
用途ステンレス・鉄板有効長(mm)26.5シャンク径(Φmm)10全長(mm)89寸法(mm)20-38ピッチ(mm)不等3/4ドリル径(Φmm)6板圧(mm)4
トリプルホールソー ニコテックトリプルホールソーニコテック
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)10適合板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンメタルボーラー500 (ねじタイプ) ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500 (ねじタイプ)ミヤナガ
4,798税込5,278
1組
当日出荷
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄などトラスコ品番487-1774質量(g)200
コードレスホルソー センタドリル ハウスビーエムコードレスホルソー センタドリルハウスビーエム(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
コードレスホルソー用HSSセンタードリル12Φ~36Φ用です。 バイメタルホルソーJ型用HSSセンタードリル12Φ~14Φ用です。
刃径(Φmm)4全長(mm)50トラスコ品番469-7049適合機種BMC-12~36質量(g)4材質(刃)高速度鋼
エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガエスロック バイメタルホールソー (プラマス用)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。 プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31質量(kg)1フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等材質(刃)高速度鋼(M42)
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1本
当日出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管。刃径(Φmm)38有効長(mm)150付属品センタードリルCDS-10.0×230、SDS軸シャンクトラスコ品番481-0805適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)質量(kg)0.48シャンクSDSplus刃厚(mm)2
メタコアマックス25 ワンタッチタイプ 11.5mm ユニカメタコアマックス25 ワンタッチタイプ 11.5mmユニカ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。 2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。 25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など刃径(Φmm)11.5トラスコ品番469-0885サイズ11.5口径(Φmm)11.5材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25
ミニブローチアーバーセット 日東工器ミニブローチアーバーセット日東工器
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
電着ガラス用ホールソーΦ10 ヤマグチ電着ガラス用ホールソーΦ10ヤマグチ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6866材質SK45C粒度#100寸法(mm)Φ10×75×7質量(g)20
ドラゴンダイヤコア 105 ハウスビーエムドラゴンダイヤコア 105ハウスビーエム
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番809-5013
水すまし用ビット コンクリート用 呉英製作所水すまし用ビット コンクリート用呉英製作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質工具鋼、ダイヤ砥粒
水すまし用ビット タイル用 呉英製作所水すまし用ビット タイル用呉英製作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質工具鋼、ダイヤ砥粒
水すまし用テーパー付座堀ビット Φ6.5 呉英製作所水すまし用テーパー付座堀ビット Φ6.5呉英製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電気ドリルで使用できます。
用途外壁コンクリート・タイル剥落防止工事用ビットトラスコ品番837-4018材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)2
DIAMOND 一本物コアビット DIAMONDDIAMOND 一本物コアビットDIAMOND
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
材質
ラジワン換気コアドリル マルチ ハウスビーエムラジワン換気コアドリル マルチハウスビーエム
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
トラスコ品番809-4952
ラジワン換気コアドリル ドラゴンALC ハウスビーエムラジワン換気コアドリル ドラゴンALCハウスビーエム
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
トラスコ品番809-4951
ラジワン換気コアドリル サイディングウッドコア ハウスビーエムラジワン換気コアドリル サイディングウッドコアハウスビーエム
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
トラスコ品番809-4953
電着ガラス用ホールソー ヤマグチ電着ガラス用ホールソーヤマグチ
9,598税込10,558
1個
翌日出荷から9日以内出荷
メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用材質SK45C粒度100
延長バー Aロット 150mm シブヤ延長バー Aロット 150mmシブヤ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2626
ライトビット28mm シブヤライトビット28mmシブヤ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
かんた君II 90mm シブヤかんた君II 90mmシブヤ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2612
かんた君II 80mm シブヤかんた君II 80mmシブヤ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2611
かんた君II 75mm シブヤかんた君II 75mmシブヤ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2610
かんた君II 70mm シブヤかんた君II 70mmシブヤ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2609
かんた君II 65mm シブヤかんた君II 65mmシブヤ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2608
かんた君II 52mm シブヤかんた君II 52mmシブヤ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2607
かんた君II 45mm シブヤかんた君II 45mmシブヤ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
かんた君II 40mm シブヤかんた君II 40mmシブヤ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
ホールソー・コアドリル