絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
2,343件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレイズダイヤ(センタードリル) ユニカブレイズダイヤ(センタードリル)ユニカ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
刃先径(Φmm)10
ブレイズダイヤ VPCタイプ ユニカブレイズダイヤ VPCタイプユニカ
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
UR21 クリアケースセット VFD ユニカUR21 クリアケースセット VFDユニカ
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
UR21 複合材用ショート ボディ ユニカUR21 複合材用ショート ボディユニカ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 ALC用 ボディ ユニカUR21 ALC用 ボディユニカ
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク ユニカUR21 乾式ダイヤ SDSシャンクユニカ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
UR21 乾式ダイヤ STシャンク ユニカUR21 乾式ダイヤ STシャンクユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
UR21 複合材用ショート STシャンク ユニカUR21 複合材用ショート STシャンクユニカ
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 複合材用ショート SDSシャンク ユニカUR21 複合材用ショート SDSシャンクユニカ
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 複合材用 SDSシャンク ユニカUR21 複合材用 SDSシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 複合材用 STシャンク ユニカUR21 複合材用 STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 ALC用 SDSシャンク ユニカUR21 ALC用 SDSシャンクユニカ
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
UR21 ALC用 STシャンク ユニカUR21 ALC用 STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
UR21 マルチタイプ SDSシャンク ユニカUR21 マルチタイプ SDSシャンクユニカ
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
UR21 マルチタイプ STシャンク ユニカUR21 マルチタイプ STシャンクユニカ
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
UR21 振動用 SDSシャンク ユニカUR21 振動用 SDSシャンクユニカ
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR ダイヤ用 ビスレスセンターピン ユニカUR ダイヤ用 ビスレスセンターピンユニカ
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
全長(mm)187仕様乾式ダイヤコアドリル”UR-21D”シリーズ専用センターピン。適合口径:60~120mm
DC用 延長シャンク ユニカDC用 延長シャンクユニカ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
全長(mm)220
Tロック用ドリル ユニカTロック用ドリルユニカ
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
カス抜け 超硬ホルソー ウイニングボアーカス抜け 超硬ホルソーウイニングボアー
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ホールソーで穴あけする毎に発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単です。
用途塩ビ・FRP・木工・サイディングボード等の穴あけ作業シャンク径(Φmm)10
トリプルホールソー ニコテックトリプルホールソーニコテック
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
刃先の3重構造(トリプル刃<14-17は19枚刃>)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。新技術の結集で、従来の超硬ホールソーの比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、塩化ビニール、FRPほか
木工用ホールソー ドリル ミツトモ木工用ホールソー ドリルミツトモ(1件のレビュー)
359税込395
1本
翌々日出荷
刃径(Φmm)5全長(mm)60適合材ベニヤ・コンパネ・木材適合26908用トラスコ品番403-5496種別ドリル質量(g)7
木工用ホールソー マンドレル ミツトモ木工用ホールソー マンドレルミツトモ
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
刃径(Φmm)5全長(mm)91.5適合材ベニヤ・コンパネ・木材適合26908用トラスコ品番403-5488種別マンドレル質量(g)30軸の形状六角軸
湿式3点式カップリング Hakken(コンセック)湿式3点式カップリングHakken(コンセック)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
木工用サークルカッター用 センタードリル RELIEF木工用サークルカッター用 センタードリルRELIEF
719税込791
1本
3日以内出荷
刃径(Φmm)7全長(mm)71適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど適合26913・26914用トラスコ品番403-5526質量(g)17
サイディングウッドコア 替刃 ハウスビーエムサイディングウッドコア 替刃ハウスビーエム
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
有効長(mm)150全長(mm)190適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)2.5
ドラゴンダイヤコアドリル 替刃 ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル 替刃ハウスビーエム
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。全長(mm)195適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5
ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル 替刃ハウスビーエム
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
有効長(mm)150全長(mm)190適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)2
バイメタルカッター用センタードリル ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリルウイニングボアー
629税込692
1本
当日出荷
ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)6全長(mm)65適合機種BC-14~55質量(g)12トラスコ品番403-2381材質ハイス鋼
ESコアドリル ALC用・SDSシャンク ユニカESコアドリル ALC用・SDSシャンクユニカ
17,980税込19,778
1本
当日出荷
空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)150材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼シャンクSDS
ホールソー278P(パイプ用) ミヤナガホールソー278P(パイプ用)ミヤナガ
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。
用途被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用刃径(Φmm)77シャンク径(Φmm)13全長(mm)111トラスコ品番408-4799材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼質量(g)551フトコロの深さ(mm)60刃厚(mm)2.5適合電動機電気ドリル(回転専用)RoHS指令(10物質対応)対応
SH型ハイスピード鋼ホールソー マーベルSH型ハイスピード鋼ホールソーマーベル
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ能力薄鉄板(1.6mm)
コアビットアダプタSセット品 マキタコアビットアダプタSセット品マキタ
7,598税込8,358
1セット
3日以内出荷
センタービット、ロッド含む
適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)適合外径(Φmm)(コアビット)35
乾式ダイヤコア32SDSボディ マキタ乾式ダイヤコア32SDSボディマキタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
粉じんの排出がよい特殊金属溶射ラセン構造。
用途センタースティック、コア用シャンク外径(Φmm)32適合機種HR162D、HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR1830F、HR2230、HR2300、HR2432、HR2460/F、HR2470F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2811F、HR162D、HR202D、(HR1830FT、HR2021、HR2411、HR2413、HR2421、HR2430、HR2440/F、HR2441、HR2450/F、HR3000C)種別乾式ダイヤモンドコアビット
マルチコア マキタマルチコアマキタ
14,880税込16,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途センタードリル、クランプシャンク、コア用シャンク種別マルチサイディングコアビット穴あけ深さ(mm)130
湿式ダイヤコア セット品 マキタ湿式ダイヤコア セット品マキタ
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
仕様スポンジ式注水タイプセット内容ダイヤモンドコアビット、スポンジ、ガイドリング、粘着シート20枚穴あけ深さ(mm)180
湿式ダイヤコア マキタ湿式ダイヤコアマキタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様薄刃一体型
乾式ダイヤコアビット 単品 マキタ乾式ダイヤコアビット 単品マキタ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
適合機種6300T、8406、8406C、8406W
マルチコアボディ マキタマルチコアボディマキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W
コアビット塩ビ管用 マキタコアビット塩ビ管用マキタ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
用途下水道管用塩ビ管のソケットの取付け時における大口径の穴あけ作業に。仕様センタードリル付
ホールソー・コアドリル