絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9.5(8)
  • 10(9)
  • 10.1(3)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
  • 10.4(3)
  • 10.5(6)
  • 10.6(3)
  • 10.7(3)
  • 10.8(3)
  • 10.9(3)
  • 11(8)
  • 11.1(3)
  • 11.2(3)
  • 11.5(6)
  • 12(5)
  • 12.5(6)
  • 13(7)
  • 13.5(6)
  • 14(6)
シャンク
  • ストレートシャンク(10)
  • テーパシャンク(4)
刃形状
  • スパイラル(14)
材質
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(27)
刃長(mm)
  • 29
  • 12(69)
  • 16(74)
  • 20(116)
  • 22(78)
  • 25(193)
  • 30(210)
  • 35(166)
  • 40(187)
  • 45(153)
  • 50(156)
  • 55(94)
  • 60(164)
  • 65(94)
  • 70(113)
  • 75(89)
  • 80(92)
  • 85(80)
  • 90(68)
  • 100(89)
  • 120(65)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 110(5)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 150(13)
  • 155(13)
  • 160(13)
  • 165(19)
  • 170(19)
  • 175(7)
  • 180(11)
  • 200(5)
  • 205(1)
60・65・110・115・125・130・135・140・150・155・160・165・170・175・180・200・205
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiCNコーティング(3)
  • TiNコーティング(1)
  • その他(1)
  • ノンコート(4)
DLCコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • 日研工作所(21)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
日研工作所・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ハイヘリカルリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ハイヘリカルリーマ

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄材質超微粒子刃数3枚刃刃長(mm)29食付長さ(mm)7
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ロングラジカルリーマ 日研工作所

    超硬ロングラジカルリーマ

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所

    超硬ロングラジカルミルリーマ

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜
  • 底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所

    底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ

    日研工作所
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジアルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子食付長さ0.6表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • 超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • PFラジカルミルリーマ 日研工作所

    PFラジカルミルリーマ

    日研工作所
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • PFラジカルリーマ 日研工作所

    PFラジカルリーマ

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    シャンクストレートシャンク刃形スパイラル材質超硬コーティングTiCN2コーティング
  • 超硬ブローチリーマ 日研工作所

    超硬ブローチリーマ

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
  • 超硬ブローチリーマ 日研工作所

    超硬ブローチリーマ

    日研工作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 超硬PFラジカルミルリーマ 日研工作所

    超硬PFラジカルミルリーマ

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬ラジカルミルリーマ ストレートシャンク 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ ストレートシャンク

    日研工作所
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30~35°です。 TiN2コーティング。超硬リーマで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク底付き穴用ねじれ角(°)30~35食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付き穴用製品分類区分標準品
  • 止り穴用右リード 超硬ミルリーマ ストレートシャンク 日研工作所

    止り穴用右リード 超硬ミルリーマ ストレートシャンク

    日研工作所
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマコーティングTiNコ-ティング刃先l(mm)0.6
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃長(mm)29刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • リーマ 超硬付 T柄 CHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 T柄 CHHRT

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    ねじれ角(°)60°
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
リーマ