カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.1(13)
- 8.2(15)
- 8.3(17)
- 8.4(17)
- 8.5(24)
- 8.6(19)
- 8.7(19)
- 8.8(19)
- 8.9(19)
- 8.95(18)
- 8.96(18)
- 8.97(18)
- 8.98(18)
- 8.99(18)
- 9(32)
- 9.01(17)
- 9.02(17)
- 9.03(18)
- 9.04(18)
- 9.05(17)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(49)
- テーパシャンク(3)
刃形状
- ストレート(16)
- スパイラル(45)
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(32)
- 粉末ハイス(7)
- 超硬合金(36)
刃長(mm)
- 20(1)
- 25(20)
- 26(13)
- 29(1)
- 30(10)
- 35(6)
- 40(2)
- 41(1)
- 50(4)
- 65(1)
- 70(13)
- 90(3)
- 95(1)
- 105(2)
全長(mm)
- 135
- 50(90)
- 60(128)
- 70(120)
- 75(80)
- 80(154)
- 90(120)
- 100(171)
- 110(143)
- 120(120)
- 125(103)
- 130(168)
- 140(102)
- 150(190)
- 160(153)
- 165(92)
- 170(137)
- 180(115)
- 200(92)
- 210(82)
- 230(88)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiAlNコーティング(1)
- TiCNコーティング(4)
- TiNコーティング(7)
- その他(4)
- ノンコート(27)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- 日研工作所(20)
- 岡崎精工(19)
- EIKO(栄工舎)(18)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
- 第一ツール(2)
- エス・ケーシンカイ(2)
- 大見工業(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 大洋ツール(1)
- 三洋工具(1)
- ベック(1)
- 新開工具(1)
日研工作所・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・第一ツール・エス・ケーシンカイ・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・TRUSCO・大洋ツール・三洋工具・ベック・新開工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
ハンドリーマ
岡崎精工¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)
岡崎精工¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷材質H.S.S.-Coコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
超硬ロングラジカルリーマ
日研工作所¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥30,980税込¥34,0781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジアルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子食付長さ0.6表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
ストップホールリーマMT柄
新開工具¥20,980税込¥23,0781本翌々日出荷袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
アジャスタブルリーマー
ベック¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から9日以内出荷刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。 刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。 一番前に出した時が最小径になります。用途広範囲の穴仕上げ加工に。 特に薄い材料や穴の径修正時に。材質替刃:高速度鋼(HSS)
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル