絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(41)
  • 日研工作所(22)
  • 岡崎精工(21)
  • 大洋ツール(13)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
  • グーリングジャパン(4)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • アサヒ工具(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • ミエラセン(1)
  • WIDIN(1)
  • エス・ケーシンカイ(1)
  • 新開工具(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.1(14)
  • 12.2(16)
  • 12.3(17)
  • 12.4(17)
  • 12.5(30)
  • 12.6(18)
  • 12.7(18)
  • 12.8(18)
  • 12.9(18)
  • 12.97(5)
  • 13(35)
  • 13.1(7)
  • 13.2(7)
  • 13.3(7)
  • 13.4(7)
  • 13.5(21)
  • 14(13)
  • 14.5(10)
  • 15(14)
  • 16(12)
シャンク
  • ストレートシャンク(32)
  • テーパシャンク(38)
刃形状
  • ストレート(43)
  • スパイラル(39)
材質
  • コバルトハイス(13)
  • サーメット(4)
  • ハイス(62)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(45)
刃長(mm)
  • 10.5(3)
  • 20(2)
  • 22(8)
  • 25(7)
  • 29(11)
  • 30(10)
  • 35(12)
  • 36(8)
  • 40(7)
  • 45(27)
  • 50(6)
  • 60(4)
  • 80(18)
  • 90(4)
  • 99(5)
  • 100(1)
  • 120(6)
  • 124(4)
  • 130(4)
  • 145(3)
10.5・20・22・25・29・30・35・36・40・45・50・60・80・90・99・100・120・124・130・145・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 180
  • 50(142)
  • 60(166)
  • 70(144)
  • 75(91)
  • 80(214)
  • 90(164)
  • 100(202)
  • 110(157)
  • 115(90)
  • 120(129)
  • 125(124)
  • 130(183)
  • 140(113)
  • 150(208)
  • 160(170)
  • 165(106)
  • 170(152)
  • 200(94)
  • 230(98)
コーティング
  • DLCコーティング(2)
  • TiAlNコーティング(3)
  • TiNコーティング(6)
  • その他(2)
  • ノンコート(45)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
8,198税込9,018
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃形ストレート刃径公差m5
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
マシン用テーパーピンリーマー TPRT 大洋ツールマシン用テーパーピンリーマー TPRT大洋ツール
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)テーパピンリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から122日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR1EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)マシン用テーパーピンリーマ TPRTEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiNEIKO(栄工舎)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から101日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
マシンリーマ ミエラセンマシンリーマミエラセン
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRTEIKO(栄工舎)
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
リーマ 超硬付 S柄 CSCRS EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CSCRSEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬チャッキングリーマ (MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ (MTシャンク)岡崎精工
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
シャンクMT(モールステーパー)シャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ストレートコーティングノンコート
超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(MTシャンク)日研工作所
30,980税込34,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルリーマ日研工作所
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
リーマ