絞り込み
外径(Φmm)
  • 160
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 32(7)
  • 40(11)
  • 45(7)
  • 50(17)
  • 60(7)
  • 63(9)
  • 70(8)
  • 75(38)
  • 80(15)
  • 100(49)
  • 125(44)
  • 150(30)
  • 175(21)
  • 200(20)
  • 250(15)
  • 300(10)
  • 370(14)
穴径(Φmm)
  • 40(3)
刃厚(mm)
  • 24(1)
  • 29(1)
  • 50(2)
  • 63(1)
  • 80(1)
刃数
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
ブランド
  • テグテックジャパン(4)
  • 京セラ(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
219,800税込241,780
1個
19日以内出荷
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
穴径(Φmm)40寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14セコ・ツールズ・ジャパン
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ テグテックジャパンフェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュテグテックジャパン
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用。仕上加工用。適合チップ4WHU1207…RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー) テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)テグテックジャパン
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス8ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス8ミルテグテックジャパン
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル テグテックジャパンフェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミルテグテックジャパン
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25セコ・ツールズ・ジャパン
199,800税込219,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
スロットミル MSTC型 京セラスロットミル MSTC型京セラ
299,800税込329,780
1本
6日以内出荷
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
189,800税込208,780
1本
翌日出荷から6日以内出荷
スロットミル MSTA型 京セラスロットミル MSTA型京セラ
99,980税込109,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
カッター・メタルソー