絞り込み
ピンホール径(Φmm)
8・8.5・9・9.0・11・15
ピンホール個数(個)
1・2・3・4
ピンホール芯間(mm)
45・50・55・63・65・66・80
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
376件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート)岡崎精工
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷から61日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工刃径(Φmm)125穴径(Φmm)25.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)岡崎精工
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工刃径(Φmm)75穴径(Φmm)25.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
千鳥刃サイドカッター 岡崎精工千鳥刃サイドカッター岡崎精工
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
強力型メタルソー 岡崎精工強力型メタルソー岡崎精工
3,298税込3,628
1個
当日出荷から20日以内出荷
MCO工具 溝入れ、切断加工に最適。 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
ソリッドスリワリフライス 岡崎精工ソリッドスリワリフライス岡崎精工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
コバルトソー 岡崎精工コバルトソー岡崎精工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から25日以内出荷
MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS表面処理ホモ処理品
サイドカッター FKD(フクダ精工)サイドカッターFKD(フクダ精工)
12,880税込14,168
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工切断用メタルソー(ホモ処理品)岡崎精工
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷から14日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理ホモ処理
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
84,980税込93,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テックHSSメタルソー(普通鋼用)谷テック
20,980税込23,078
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2
MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テックMSSメタルソー(ステンレス用)谷テック
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から22日以内出荷
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テックHSSメタルソー(普通鋼用)谷テック
20,980税込23,078
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
カッタ イスカルカッタイスカル
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
有効径(Φmm)100
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)25.4
コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIKコロミルMS20肩削りカッター(440)SANDVIK
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIKコロミルMS20肩削りカッター(440)SANDVIK
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロミルMS60肩削りカッター(455) SANDVIKコロミルMS60肩削りカッター(455)SANDVIK
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
メタルソー (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)メタルソー (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6
X-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン
47,980税込52,778
1個
当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様CZCWS:E20トラスコ品番489-2670寸法(mm)DCSFWS:19.2、DMM:20寸法LF(mm)38寸法OAL(mm)95
X-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様CZCWS:E10トラスコ品番488-9496寸法(mm)DCSFWS:9.6、DMM:10寸法LF(mm)20寸法OAL(mm)100
Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパンXヘッド本体セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
X-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様CZCWS:E12トラスコ品番488-7792寸法(mm)DCSFWS:11.6、DMM:16寸法LF(mm)25.1寸法OAL(mm)140
高送り加工用ラジアスカッタ AJX 三菱マテリアル高送り加工用ラジアスカッタ AJX三菱マテリアル
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
用途高送り加工用。
R付サイドカッター(G2) アサヒ工具R付サイドカッター(G2)アサヒ工具
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
209,800税込230,780
1個
19日以内出荷
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
穴径(Φmm)40寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40
付刃メタルソー アサヒ工具付刃メタルソーアサヒ工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。
用途用途材質G2刃形直刃
HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業
20,980税込23,078
1枚
当日出荷
ステンレス用です。チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマセコ・ツールズ・ジャパン
50,980税込56,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属していますフル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ カッターセコ・ツールズ・ジャパン
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属していますフル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 丸駒カッタ R217.29ー03 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217.29ー03セコ・ツールズ・ジャパン
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
仕様●RMPX°:3.49●RPMX:17600●ZEFP:8トラスコ品番428-5254寸法(mm)APMXS:3寸法C(mm)(min)74、(max)78取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)34適合インサートRD..06T1寸法DCX(mm)40寸法DCSFMS(mm)35
フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルターボミル R220.64 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル R220.64 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
仕様●RMPX°:0.25●RPMX:10000●ZEFP:4トラスコ品番489-5646寸法(mm)APMXE:5、APMXS:15寸法C(mm)(min)65、(max)78取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)40適合インサートZOMX16.寸法DCSFMS(mm)35寸法DCB(mm)16
フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプセコ・ツールズ・ジャパン
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
仕様●RPMX:14800●ZEFP:4トラスコ品番430-2377寸法(mm)APMXE:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートXO..1204寸法DCSFMS(mm)42寸法DCB(mm)22
フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー14セコ・ツールズ・ジャパン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407ZN
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14セコ・ツールズ・ジャパン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー22 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー22セコ・ツールズ・ジャパン
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSNMX2209AN
フライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー22セコ・ツールズ・ジャパン
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナーセコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12セコ・ツールズ・ジャパン
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
すべての被削材種の倣いフライス加工用途、フェースミル加工、溝加工、スクエアショルダ加工に最適です。丸駒6Rインサートの両面仕様です。
寸法(mm)APMXS:6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス  ISO標準 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。スクエア 6 プランジカッタには、両面インサートが装備され、6 つの切れ刃があります。
仕様●RPMX:11800●TDZ:M20●ZEFP:3トラスコ品番429-9238寸法(mm)APMXE:7、APMXS:7取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40適合インサートXNEX08..L寸法DCSFMS(mm)36.5
カッター・メタルソー