絞り込み
外径(Φmm)
- 50(6)
- 60(6)
- 65(3)
- 70(8)
- 75(35)
- 80(5)
- 90(3)
- 100(34)
- 110(1)
- 125(31)
- 150(26)
- 175(18)
- 200(17)
- 250(4)
穴径(Φmm)
- 25.4
- 1.8(1)
- 6(6)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 12.7(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 15.875(5)
- 15.88(9)
- 17.9(1)
- 22(2)
- 27(2)
- 31.75(36)
- 31.8(13)
- 32(19)
- 40(10)
- 45(16)
- 50(11)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 1.1(19)
- 1.2(18)
- 1.3(18)
- 1.4(19)
- 1.5(20)
- 1.6(19)
- 1.7(19)
- 1.8(18)
- 1.9(19)
- 2.1(20)
- 2.2(20)
- 2.3(20)
- 2.4(20)
- 2.5(20)
- 2.6(20)
- 2.7(17)
- 2.8(17)
- 3.5(27)
- 4.5(27)
- 5.5(22)
- 刃厚(mm)をもっと見る
刃数
- 12(7)
- 14(8)
- 16(11)
- 18(13)
- 20(12)
- 22(16)
- 24(14)
- 26(15)
- 28(12)
- 30(9)
- 32(11)
- 34(7)
- 36(18)
- 40(14)
- 44(9)
- 48(12)
- 56(21)
- 60(7)
- 68(9)
- 72(8)
- 刃数をもっと見る
ブランド
- 岡崎精工(60)
- MRT(11)
- アサヒ工具(8)
- 大洋ツール(7)
- 三洋工具(2)
- FKD(フクダ精工)(1)

フライスカッター FC
MRT¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から3日以内出荷逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
スリワリフライス70径
岡崎精工(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から4日以内出荷MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり用途機械部品の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数72外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4
メタルソー MS
MRT¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
超硬ソリッドメタルソー CMS
MRT¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から翌々日出荷ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
メタルソー
岡崎精工¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり略号MS
両刃丸ナイフ W-NIF
MRT¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷から翌々日出荷回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
超硬ソリッドメタルソー
岡崎精工(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥7,898~税込¥8,688~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)75表面処理OK-C(TiAIN)コート
ソリッドメタルソー
三洋工具¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
MRT¥12,980~税込¥14,278~1枚翌々日出荷側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から4日以内出荷外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)75
サイドカッター
岡崎精工¥9,598~税込¥10,558~1個翌々日出荷から4日以内出荷外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4
R付サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥38,980~税込¥42,878~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
Vノッチカッター VC
大洋ツール¥95,980税込¥105,5781枚翌々日出荷衝撃試験材加工に用いるフライスカッターです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH57RR0.25刃数12穴径(Φmm)25.4角度(°)45外径(Φmm)75表面処理ノンコート刃幅(mm)6
サイドカッター SC
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。材質SKH51外径公差0~/+0.5
片刃丸ナイフ S-NIF
MRT¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から翌々日出荷回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
荒刃メタルソー RF-MS
MRT¥5,798~税込¥6,378~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRF-MS(荒刃メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート
スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工¥6,198~税込¥6,818~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数72刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
スリワリフライス70径(56枚刃)
岡崎精工¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から4日以内出荷MCO材を使用。高能率加工に最適。キー溝あり用途機械部品の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数56外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から9日以内出荷外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)100
サイドカッター
岡崎精工¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4
サイドカッター
岡崎精工¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO(コバルト高速度鋼)
千鳥刃サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥31,980~税込¥35,178~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート