絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 24
- 1(77)
- 1.2(35)
- 1.5(109)
- 2(127)
- 2.5(114)
- 2.8(55)
- 3(93)
- 3.2(67)
- 3.5(61)
- 3.8(54)
- 4(113)
- 5(102)
- 6(88)
- 6.3(51)
- 8(70)
- 10(87)
- 12(35)
- 16(43)
- 20(41)
- 25(47)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(3)
- 20(2)
- MT3(1)
- MT4(1)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(2)
- 超硬合金(2)
ブランド
- 岡崎精工(3)
- NACHI(不二越)(2)
- WEBA(1)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- タイテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷超硬シート面カッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用
WEBA¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。用途パイプの内面、外面の面取り加工に