絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工
  • FKD(フクダ精工)(29)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • カーメックス(11)
  • 大洋ツール(10)
  • ノガ(7)
  • プラス工具(6)
  • エスコ(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • TRUSCO(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 粂田ギムネ製作所(3)
  • 理研製鋼(3)
  • WIZ'A(3)
  • TPT(2)
  • 協和精工(2)
  • THECUT(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • スターエム(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
Tスロットカッター  10X3 岡崎精工Tスロットカッター 10X3岡崎精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15
超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター)岡崎精工
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬素材にこだわりました。刃型にこだわりました。コーティングにこだわりました。
材質超硬表面処理OK-Aコートプレミアム
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO TSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工MCO TSカッター(Tスロットカッター)岡崎精工
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。
材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし
Tスロットカッター  10X5 岡崎精工Tスロットカッター 10X5岡崎精工
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)5柄径(Φ)10首長(mm)15
Tスロットカッター  15X5 岡崎精工Tスロットカッター 15X5岡崎精工
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター  15X3 岡崎精工Tスロットカッター 15X3岡崎精工
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター  20X3 岡崎精工Tスロットカッター 20X3岡崎精工
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)22
Tスロットカッター  20X5 岡崎精工Tスロットカッター 20X5岡崎精工
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)22
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  2X0.5 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X0.5岡崎精工
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)0.5柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  4X1.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X1.0岡崎精工
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  6X2.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X2.0岡崎精工
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)2柄径(Φ)6首長(mm)4
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  6X1.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X1.0岡崎精工
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)1柄径(Φ)6首長(mm)4
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  8X2.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X2.0岡崎精工
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)2柄径(Φ)8首長(mm)4
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  4X2.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X2.0岡崎精工
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)2柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  2X1.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X1.0岡崎精工
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  8X3.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X3.0岡崎精工
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)3柄径(Φ)8首長(mm)4

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

専用カッター