絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(74)
- FKD(フクダ精工)(66)
- 岡崎精工(30)
- 大洋ツール(22)
- カーメックス(12)
- ノガ(11)
- WIZ'A(9)
- プラス工具(7)
- アサヒ工具(7)
- 三洋工具(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- THECUT(5)
- エスコ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ウォーターミルズ(4)
- TRUSCO(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 粂田ギムネ製作所(3)
- 理研製鋼(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ザグリカッター 12mm
WIZ'A¥499税込¥5491個翌々日出荷用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35色ゴールド直径(Φmm)12穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
ザグリカッター 18mm
WIZ'A¥999税込¥1,0991個翌々日出荷用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35色ゴールド直径(Φmm)18穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
穴あけ・皿取兼用ギリ
粂田ギムネ製作所¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷ビス等の下穴加工と埋め込み用の皿取り加工を同時に行えます。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせています。用途アルミ/鉄兼用材質ハイス材外径(Φmm)【外ドリル】9
エキストラロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-XLS
大洋ツール¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。ロングシャンクの採用により、深彫り加工が容易です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiCNコーティング
ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC
大洋ツール¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS
大洋ツール¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC
大洋ツール¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬K10全長(mm)60表面処理ノンコート首長(mm)5
シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH
大洋ツール¥16,980~税込¥18,678~1枚翌々日出荷外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。右刃タイプ。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH
大洋ツール¥16,980~税込¥18,678~1枚翌々日出荷外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。左刃タイプ。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
MT柄Tスロットカッター TC-MT
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄Tスロットカッター TC-BS
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。BSシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC
大洋ツール¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
超硬ソリッドTスロットカッター C-TC
大洋ツール¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼材質Z20首長(mm)7
超硬ソリッドキーシードカッター C-KC
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA
大洋ツール¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STC
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。材質SKH56
皿小ネジ用沈めフライス MS-CB
FKD(フクダ精工)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷皿子ネジ用の沈め穴を加工するフライスです。材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ12°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。材質SKH56刃数4枚刃
シングルアングルカッター(右刃) AC-RH
FKD(フクダ精工)¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。材質SKH51穴径d(Φmm)25.4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
シングルアングルカッター(左刃) AC-LH
FKD(フクダ精工)¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。材質SKH51刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
千鳥刃Tスロットカッター STC
FKD(フクダ精工)¥54,980~税込¥60,478~1本翌々日出荷コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角を持ち、切削性に優れています。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。材質SKH56刃幅公差(mm)0~+0.1
沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ15°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
Tスロットカッター 10X5
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)5柄径(Φ)10首長(mm)15
Tスロットカッター 15X5
岡崎精工¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター 50X3
岡崎精工¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)3柄径(Φ)20首長(mm)30
Tスロットカッター 30X3
岡崎精工¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター 15X3
岡崎精工¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター 40X3
岡崎精工¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター 50X5
岡崎精工¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)5柄径(Φ)20首長(mm)30
Tスロットカッター 30X5
岡崎精工¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター 20X3
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)22
Tスロットカッター 40X5
岡崎精工¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター 20X5
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)22
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X0.5
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)0.5柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X1.0
岡崎精工¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5