絞り込み
ブランド
- 大洋ツール
- EIKO(栄工舎)(74)
- FKD(フクダ精工)(67)
- 岡崎精工(30)
- カーメックス(12)
- ノガ(11)
- WIZ'A(9)
- プラス工具(7)
- アサヒ工具(7)
- 三洋工具(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- THECUT(5)
- エスコ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ウォーターミルズ(4)
- TRUSCO(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 粂田ギムネ製作所(3)
- 理研製鋼(3)
- ブランドをもっと見る

キーシードカッター KC
大洋ツール(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
Tスロットカッター TC
大洋ツール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S
大洋ツール¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S
大洋ツール¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
千鳥刃Tスロットカッター STC
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター
大洋ツール¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ロング柄Tスロットカッター TC-LS
大洋ツール¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ダブルアンギュラーカッター WAC
大洋ツール¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
エキストラロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-XLS
大洋ツール¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。ロングシャンクの採用により、深彫り加工が容易です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiCNコーティング
ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC
大洋ツール¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS
大洋ツール¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC
大洋ツール¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬K10全長(mm)60表面処理ノンコート首長(mm)5
シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH
大洋ツール¥16,980~税込¥18,678~1枚翌々日出荷外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。右刃タイプ。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH
大洋ツール¥16,980~税込¥18,678~1枚翌々日出荷外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。左刃タイプ。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
MT柄Tスロットカッター TC-MT
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄Tスロットカッター TC-BS
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。BSシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC
大洋ツール¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
超硬ソリッドTスロットカッター C-TC
大洋ツール¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼材質Z20首長(mm)7
超硬ソリッドキーシードカッター C-KC
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA
大洋ツール¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート