絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(74)
- FKD(フクダ精工)(67)
- 岡崎精工(30)
- 大洋ツール(22)
- カーメックス(12)
- ノガ(11)
- WIZ'A(9)
- プラス工具(7)
- アサヒ工具(7)
- 三洋工具(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- THECUT(5)
- エスコ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ウォーターミルズ(4)
- TRUSCO(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 粂田ギムネ製作所(3)
- 理研製鋼(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

千鳥刃Tスロットカッター
FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷溝加工やフライス切削に最適です。材質HSS-Coねじれ角(°)15刃幅公差(mm)0~+0.1
千鳥刃Tスロットカッター STC
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
Tスロットカッター 10X3
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481本当日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15
ノスドリル(小ノス)
理研製鋼¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
皿小ネジ用沈めフライス
FKD(フクダ精工)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷●皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。用途●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃 アルミ用用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク
EIKO(栄工舎)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
T40スクレーパーブレード
ノガ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○トラスコ品番447-0401材質ハイス質量(g)12適合ホルダTNホルダ(EL0608)刃先角度(°)60
沈めフライス 皿小ネジ用
FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様皿小ねじ用材質高速度鋼(SKH51)
ロングシャンク沈めフライス
FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から9日以内出荷六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様六角穴付ボルト用材質高速度鋼(SKH56)
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷材質HSS刃数2外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
FKD(フクダ精工)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷溝加工やフライス切削に最適です。材質HSS-Coねじれ角(°)15刃幅公差(mm)0~+0.1
超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター
大洋ツール¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ロング柄Tスロットカッター TC-LS
大洋ツール¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ダブルアンギュラーカッター WAC
大洋ツール¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ダブルアングルカッター WAC
FKD(フクダ精工)¥18,980~税込¥20,878~1枚翌々日出荷両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。材質SKH51穴径d(Φmm)25.4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X2.0
岡崎精工¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)2柄径(Φ)6首長(mm)4
超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター)
岡崎精工¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷超硬素材にこだわりました。刃型にこだわりました。コーティングにこだわりました。材質超硬表面処理OK-Aコートプレミアム
MCO TSカッター(Tスロットカッター)
岡崎精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし
超硬千鳥刃Tスロットカッター
三洋工具¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る用途キャップスクリュー用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8
パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から3日以内出荷脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
柄付Wアンギュラカッター
EIKO(栄工舎)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から翌々日出荷柄付アンギュラカッター(W両角度付)用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
柄付メタルソー
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイス+TiNコート用途スクエア溝加工材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.25/0公差(mm)(刃厚)0/-0.03
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用
EIKO(栄工舎)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃 ステン用荒用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート