カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
適合材
- その他(125)
- アルミ(1,828)
- ガラス(630)
- コンクリート(19)
- サイディング(3)
- ステンレス(2,141)
- セラミックス(583)
- タイル(15)
- チタン・ニッケル(278)
- 木工(305)
- 樹脂(952)
- 石材(189)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(25)
- 貴金属(96)
- 超硬合金(460)
- 鉄(2,327)
- 銅・真鍮(793)
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(21)
- エスコ(1,871)
- ミニター(1,210)
- ヤナセ(柳瀬)(373)
- NSK(ナカニシ)(369)
- サンフレックス(340)
- リューター(日本精密機械工作)(312)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- 永興電機工業(162)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(154)
- SK11(99)
- PFERD 馬印(89)
- リューター(85)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様0.3mmステンレス線、六角軸軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛材ステンレス適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
スピン軸(軸径Φ6mm)
TRUSCO¥229~税込¥252~1本当日出荷軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。用途スピンねじ式フラップホイール用軸。軸径(Φmm)6材質(本体)S-20CねじピッチW1/4-20取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト材質(軸)スチール材質(ナット)SPCC
スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
A軸付砥石ネズミ色A
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷から17日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
フラップホイル (直径80×幅30mm)
イチグチ(2件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
3mm軸付きゴム砥石 4本セット
ダイテック¥669~税込¥736~1セット(4本)当日出荷から9日以内出荷加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。材質酸化アルミナ特殊ゴム軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属・ステンレス・チタニウム
15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/ナイロン)
エスコ¥735税込¥8091個当日出荷材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])6000ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.5、毛丈:30
金属ブラシ(エンド型)
ミニター¥3,698~税込¥4,068~1セット(10本)当日出荷形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
ホイールフェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付ツイストワイヤー (鋼線)
サンフレックス(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状ツイスト型厚さ(mm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000
ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2本)当日出荷用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(5個)当日出荷ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)当日出荷一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
ダイヤモンドバー(6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
ペーパーホイル
iHelp¥359~税込¥395~1本当日出荷から4日以内出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応。用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属など入数1本
マジックタッチ75mmサンディングペーパー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥519税込¥5711セット(10枚)当日出荷簡単装着!面ファスナータイプ用途木材の研磨に、さび・塗装落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4500
ネジ金具付砥石
FSK(エフエスケー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から13日以内出荷取り付け、取り外しが簡単です。用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼













































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)