絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,571件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸フェルトホイル イチグチ

    六角軸フェルトホイル

    イチグチ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
    用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1箱(5個)
    当日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磨きホイール iHelp

    磨きホイール

    iHelp(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属の仕上げ磨きに。材質研磨剤付不織布、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35
  • Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)

    マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
    用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
  • 研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター

    研削用ゴム砥石砥粒:WA

    ミニター
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
  • 超硬カッタークロスカット ミニター

    超硬カッタークロスカット

    ミニター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称クロスカット
  • インサイドブラシ(ステンレス) NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ(ステンレス)

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Wカット)

    スーパーツール
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状円筒エンド刃型(ダブルカット)タイプロー付
  • スパイラルブラシ SK11

    スパイラルブラシ

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。ステンレス、鉄などの、サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。
    用途ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、内面研磨作業。軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)ステンレス対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル適合材ステンレス、鉄
  • 六角軸アーバー SK11

    六角軸アーバー

    SK11(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
    用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6.35(六角)セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
  • 30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製) エスコ

    30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819BP-5
  • ダイヤモンドビット(G)しずく ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)しずく

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸長マンドレール ヤナセ(柳瀬)

    軸長マンドレール

    ヤナセ(柳瀬)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    軸付フラップ等、Φ6軸・Φ3軸の商品を使用する時のマンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバンド ヤナセ(柳瀬)

    ユニバンド

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
  • フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    軸径(Φmm)3軸長(mm)35適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトスティック ヤナセ(柳瀬)

    フェルトスティック

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷
    金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
    寸法(mm)5×6×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型ナイロンブラシΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)

    Y型ナイロンブラシΦ6

    U-TOOLS (埼玉精機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    対応製品U-130D
  • 軸付エンドブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1パック(5個)
    当日出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
  • 超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) TRUSCO

    超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
    用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。 金属の曲面や異型品の研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
  • 六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス

    六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター

    サンフレックス(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
    用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
  • 電着ダイヤモンドバー(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    砥材ダイヤ
  • チタンダイヤモンド砥石ヤスリ サンフレックス

    チタンダイヤモンド砥石ヤスリ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
  • ホビーマンドレル サンフレックス

    ホビーマンドレル

    サンフレックス(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    軸の無い商品に取り付けて使います。
    仕様取付け用ネジ2mm材質鋼材軸径(Φmm)2.34
  • フェルトバフ サンフレックス

    フェルトバフ

    サンフレックス(6件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト軸径(Φmm)6厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属等
  • 軸付砥石(非鉄用) サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • ポリゴンバンド専用ドラム イチグチ

    ポリゴンバンド専用ドラム

    イチグチ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ材質金属軸+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(24枚)
    当日出荷
    外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
    用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)25.4×3.2
  • WA軸付砥石赤P FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤P

    FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
    589税込648
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
    用途一般軸径(Φmm)6形状P粒度60厚さ(mm)32軸長(mm)36外径(Φmm)32砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)25400
  • 軸付砥石(A) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(A)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。材質A軸径(Φmm)6粒度#36適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸カップワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
    仕様六角軸(対辺6.35mm)
  • フラップホイル (直径40×幅15mm) イチグチ

    フラップホイル (直径40×幅15mm)

    イチグチ(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バンド30X30 TRUSCO

    バンド30X30

    TRUSCO(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-3030種別バンド砥材A質量(g)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)30×30
  • 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー CBN

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
  • 25x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ

    25x25mm [橙] 6mm軸付砥石

    エスコ
    405税込446
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HA-9形状円筒型
  • 軸付真鍮ホイールワイヤーブラシ エスコ

    軸付真鍮ホイールワイヤーブラシ

    エスコ(5件のレビュー)
    545税込600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AJ-26軸径(Φmm)3直径(Φmm)25線径(Φmm)0.1材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3形状AR-TYPE (砲弾型)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • フラップホイル (直径80×幅15mm) イチグチ

    フラップホイル (直径80×幅15mm)

    イチグチ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付研磨