絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,647件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCO

    GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
  • 軸付ホイルブラシ研磨粒入 TRUSCO

    軸付ホイルブラシ研磨粒入

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6仕様研摩粒入グリッド最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材研磨粒入グリッド適合材金属金具幅(mm)12線径(mm)1.0
  • 軸付ホイルブラシ0.3mm TRUSCO

    軸付ホイルブラシ0.3mm

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
    用途金属製品のバリ取り、錆落とし軸径(Φmm)6仕様ワイヤー0.3mm材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
  • 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー CBN

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
  • ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外径(Φmm)23厚さ(mm)2その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1金具径(mm)10
  • 10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)全長(mm)105タイプ10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子)軸長(mm)60取付ねじ穴サイズ(mm)10取付幅(mm)30
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    859税込945
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。粒度#140/170最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状T-TYPE (テーパー型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • 超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ACシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    形状タイプ3対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
  • ワイラー 軸付ブラシ バーテック

    ワイラー 軸付ブラシ

    バーテック(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
  • ロングシャンクフェルトバフ (ソフト) 永興電機工業

    ロングシャンクフェルトバフ (ソフト)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    羊毛ソフトタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
    用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さソフト入数5
  • エコノミーフラップホイール TRUSCO

    エコノミーフラップホイール

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
    用途金属のバリ取り、サビ落とし。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)35
  • 割りピン リューター

    割りピン

    リューター
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷
    サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。
    材質スチール
  • BSスカットBお風呂の鏡用 イチグチ

    BSスカットBお風呂の鏡用

    イチグチ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    市販の歯磨き粉を付けてやっかいな鱗状痕を研磨します。手でこすってもなかなか落ちない鱗状痕、電動工具では傷が入って出来なかったものが、市販の歯磨き粉を専用ディスクに塗布して作業するとキズ残りもなく落とすことが可能です。
    用途お風呂の鏡の鱗状痕研磨。材質ナイロン外径(mm)75
  • 六角軸ツイストブラシ鋼線 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ツイストブラシ鋼線

    BIGMAN(ビッグマン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。
    用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。材質鋼材、鋼線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)

    サンディング/グラインディングセット

    DREMEL(ドレメル)
    3,998税込4,398
    1セット(31個)
    当日出荷
    サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
    用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水アカ除去!セット サンフレックス

    水アカ除去!セット

    サンフレックス
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
    用途水回りの水アカや汚れ落としに。 金属製品の薄サビ取り、シンクの水アカ取り、調理器具の汚れ落としに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#1000(No.4625)、クリーナースポンジメラミンフォーム(No.4626)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸
  • インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸が短く安定した作業が可能です。 ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。 サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。
    用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がすRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド砥石30本組 EARTH MAN

    ダイヤモンド砥石30本組

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド先端加工
    用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品ダイヤモンドビット×30適合軸径(Φmm)2.35対応
  • Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)

    マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
    用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
  • Φ125mm六角軸パット+スポンジ サンフレックス

    Φ125mm六角軸パット+スポンジ

    サンフレックス
    1,298税込1,428
    1セット(3点)
    当日出荷
    電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
    用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)125材質スポンジ、樹脂、鉄厚さ(mm)40(スポンジ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500アズワン品番64-3679-14六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)800~2000
  • MRA超硬バー ムラキ

    MRA超硬バー

    ムラキ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 弾性砥石 ムラキ

    弾性砥石

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(軸)スチール
  • サンドペーパーディスク(アングロン用) ミニター

    サンドペーパーディスク(アングロン用)

    ミニター
    3,098税込3,408
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    外径(mm)31質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅穴径(mm)11
  • 研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター

    研削用ゴム砥石砥粒:WA

    ミニター
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
  • フェルトバフ Φ22mm PROXXON(プロクソン)

    フェルトバフ Φ22mm

    PROXXON(プロクソン)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷
    バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
    用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りシャフト径(Φmm)2.35材質フェルト厚さ(mm)約8径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&H

    六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)

    H&H(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
    粒度#200軸径(Φmm)6.35材質クロームメッキ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
  • 六角軸 回転ヤスリ カッター目 炭素工具鋼 RELIEF

    六角軸 回転ヤスリ カッター目 炭素工具鋼

    RELIEF
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途万能切削用 加工物の形づくりや、適度な仕上げ研磨に。 電気ドリル、フレキシブルシャフト用許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
  • キュービトロン2 ロロックディスク 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 ロロックディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    仕様ロロックパッドおよびコレットチャックグラインダー
  • ロングシャフト軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    ロングシャフト軸付砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    粒度80軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)13ピンク軸長(mm)93砥粒WA
  • グリーンポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,898税込3,188
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン砥粒WA
  • ビットセット 29PCS EARTH MAN

    ビットセット 29PCS

    EARTH MAN
    4,498税込4,948
    1セット(29本)
    当日出荷
    丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。
    セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本軸(mm)2.35
  • 薄刃カッター(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    薄刃カッター(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    木材・プラスチックの切断に適しています。
    適合材木材・プラスチック寸法(mm)Φ22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研削用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研削用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
    適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトスティック ヤナセ(柳瀬)

    フェルトスティック

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷
    金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
    寸法(mm)5×6×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300

    ミニター
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 軸付エンドブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ 豚(黒)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,588税込1,747
    1パック(5個)
    当日出荷
    黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • ホイール型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型セラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,188税込2,407
    1パック(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材セラミック(WA系)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
  • ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)

    ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
軸付研磨