カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
適合材
- その他(125)
- アルミ(1,822)
- ガラス(629)
- コンクリート(19)
- サイディング(3)
- ステンレス(2,126)
- セラミックス(582)
- タイル(15)
- チタン・ニッケル(258)
- 木工(305)
- 樹脂(946)
- 石材(189)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(25)
- 貴金属(96)
- 超硬合金(448)
- 鉄(2,311)
- 銅・真鍮(778)
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(21)
- エスコ(1,950)
- ミニター(1,207)
- ヤナセ(柳瀬)(373)
- NSK(ナカニシ)(370)
- サンフレックス(340)
- リューター(日本精密機械工作)(312)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- 永興電機工業(162)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
- SK11(99)
- PFERD 馬印(89)
- リューター(85)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニモ ドリルチャック
ミニター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番499-8219材質スチール軸径(Φmm)2.34全長(mm)49.5質量(g)7タイプドリルチャック対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)7.5
超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)
ファンテック¥1,698税込¥1,8681本当日出荷超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
ドラム(ユニバンド用ホルダー)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から29日以内出荷ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
ツヤ出しアフロ君バフ
SK11(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ソフトなあたりで深いキズが入りません。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。材質(軸部)鋼材、(研磨部)不織布シャンク径(Φmm)6.35直径(mm)約70
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
LESSMANN¥679~税込¥747~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)26線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8外径(Φmm)5
傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス適合材各種金属
傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
六角軸 筆型ワイヤーブラシ 鋼線 Φ25
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線形状筆型直径(Φmm)25軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)40
ナイロンブラシ Φ22mm (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質ナイロン不織布軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
軸付フェルト 3本組
サンフレックス¥649税込¥7141セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
ポリゴンバンド Z
イチグチ¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
スコーライトホイルM
イチグチ(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)40×25適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
耐久性ラビン CM
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥1,798~税込¥1,978~1袋(1袋×10本)5日以内出荷これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
スコーライトホイルR 20
イチグチ¥619税込¥6811個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。寸法(mm)直径20×幅20×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
ホビールーター用ダイヤカッターセット
iHelp¥689税込¥7581パック(4本)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断にセット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本軸径(Φmm)2.35対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻
65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個当日出荷溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:65、線径:0.5
ブッシュカッター Fig411
ブッシュ(Busch)¥2,398~税込¥2,638~1ケース(6本)ほか当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
カッティング砥石(WA)
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1セット(10個)当日出荷種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
イエロー砥石
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度80全長(mm)43色イエロー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ワイヤー傘型ブラシ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 軸付きホイールブラシ
高島産業¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイールブラシ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット)
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷形状テーパー型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)14
ロングシャフト PAピンク砥石
ミニター¥5,898~税込¥6,488~1セット(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。軸径(Φmm)3.0形状球粒度120全長(mm)90.0色ピンク砥粒PA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
























![13x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621082-161201-02.jpg)
![25mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615884-150218-02.jpg)

![[6mm軸]超硬カッターセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625106-180824-02.jpg)

















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)