カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
適合材
- その他(22)
- アルミ(1,562)
- ガラス(606)
- コンクリート(19)
- サイディング(3)
- ステンレス(1,734)
- セラミックス(560)
- タイル(15)
- チタン・ニッケル(45)
- 木工(221)
- 樹脂(781)
- 石材(184)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(25)
- 貴金属(70)
- 超硬合金(430)
- 鉄(1,778)
- 銅・真鍮(742)
外径(Φmm)
ブランド
- ミニター(1,202)
- エスコ(1,080)
- NSK(ナカニシ)(360)
- サンフレックス(339)
- ヤナセ(柳瀬)(335)
- リューター(日本精密機械工作)(310)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- SK11(98)
- PFERD 馬印(88)
- リューター(85)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

六角軸フェルトホイル
イチグチ¥479税込¥5271個当日出荷鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
シンクピカピカ!セット
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。用途水回りの汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸
筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP
バーテック¥679税込¥7471個当日出荷米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。仕様最高使用回転数(rpm):12000トラスコ品番433-9550材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)軸径(Φmm)6全長(mm)80軸長(mm)20毛丈(mm)30毛材ステンレス外径(mm)15線径(mm)0.3
ホビールーター用ダイヤカッターセット
iHelp¥689税込¥7581パック(4本)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断にセット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本軸径(Φmm)2.35対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻
ダイヤモンド砥石30本組
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダイヤモンド先端加工用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻付属品ダイヤモンドビット×30仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト適合軸径(Φmm)2.35対応
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ
ツボサン¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から4日以内出荷硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
L-JK用 軸付砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981セット(5本)当日出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
軸付ホイールブラシ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット)
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷形状テーパー型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)14
カッティング砥石 ガラス補強材入り
ミニター¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から9日以内出荷グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。穴径(Φmm)1.8適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ロングシャフト PAピンク砥石
ミニター¥5,898~税込¥6,488~1セット(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。軸径(Φmm)3.0形状球粒度120全長(mm)90.0色ピンク砥粒PA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
おそうじアフロ君 ジュニア
SK11(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。外径(Φmm)50材質(軸)鉄適合材金属・木材材質(ヘッド)研磨不織布
軸付スポンジ砥石ステンレス用
SK11(1件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。適合機種電気ドリル軸径(Φmm)6長さ(mm)13幅(mm)(砥石部)50粒度WA80P適合材ステンレス・鉄・軽金属
軸付砥石 鉄工用
SK11¥369~税込¥406~1本当日出荷から翌々日出荷鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
薄型フラップホイール
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)
ファンテック¥1,698税込¥1,8681本当日出荷超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーディスク
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100枚)当日出荷から9日以内出荷一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など
ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から8日以内出荷弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷から3日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型粒度#36砥材A黒結合剤B(レジノイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼結合度P
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
LESSMANN¥679~税込¥747~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)26線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8外径(Φmm)5
六角軸 筆型ワイヤーブラシ 真鍮 Φ25
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)材質真鍮線形状筆型直径(Φmm)25軸長(mm)25線径(Φmm)0.15毛丈(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)40
ダイヤモンドビット
PROXXON(プロクソン)¥1,798税込¥1,9781パック(2本)当日出荷用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ロータリーバー木工用
SK11(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。用途エッジの研削や穴の拡大などに。材質SUM-23(HRC58~60)軸径(Φmm)6.35全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000刃長(mm)約35刃径(Φmm)14
フラップホイル (直径40×幅15mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合













































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)