絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6,157件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付フェルト 3本組 サンフレックス

    軸付フェルト 3本組

    サンフレックス
    649税込714
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
  • ペーパーコーンミニ サンフレックス

    ペーパーコーンミニ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    659税込725
    1パック(10個)
    当日出荷
    特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
    用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。材質和紙研磨材長さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材木材、樹脂、金属
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)3粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • サンダーバンドセット サンフレックス

    サンダーバンドセット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
    セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個材質ゴム許容回転数(min-1[r.p.m])25000
  • 軸付砥石(非鉄用) サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • フラワー型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO

    フラワー型ブラシ(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
    用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)3
  • BSネジタルデライトU型ホイル(六角軸) イチグチ

    BSネジタルデライトU型ホイル(六角軸)

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。
    用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。仕様不織布18枚材質エメリー、アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬ロータリーバー(円錐先丸型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー(円錐先丸型)

    ニコルソン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円錐先丸型
  • 軸付砥石(GC) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(GC)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
    材質GC軸径(Φmm)6粒度#120
  • 軸付砥石(PA) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(PA)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PA軸径(Φmm)6粒度#60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。
    軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
  • バンド25X25 TRUSCO

    バンド25X25

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-2525種別バンド砥材A質量(g)44最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)25×25
  • 0.3 鋼線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    0.3 鋼線軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
  • 10mm穴用取付A軸(左捻子) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    10mm穴用取付A軸(左捻子)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6全長(mm)75タイプ10mm穴用取付A軸(左捻子)軸長(mm)50取付ねじ穴サイズ(mm)10取付幅(mm)15
  • フェルトホイル 軸付(砲弾) イチグチ

    フェルトホイル 軸付(砲弾)

    イチグチ(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • カップホイル (直径30×幅25mm) イチグチ

    カップホイル (直径30×幅25mm)

    イチグチ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
    用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り種別カップ軸径(Φmm)6幅(mm)25直径(Φmm)30砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)25最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ

    32x32mm [緑] 6mm軸付砥石

    エスコ(1件のレビュー)
    535税込589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HB-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)32高さ(mm)32砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19000
  • エンド型軸付ワイヤーブラシ(6mm軸) エスコ

    エンド型軸付ワイヤーブラシ(6mm軸)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    859税込945
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3形状T-TYPE (テーパー型)粒度#140/170全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質オール超硬合金シャンク径(Φmm)3.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • フラップホイル (直径50×幅30mm) イチグチ

    フラップホイル (直径50×幅30mm)

    イチグチ(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フラップホイル (直径30×幅10mm) イチグチ

    フラップホイル (直径30×幅10mm)

    イチグチ
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    形状タイプ6シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • XEBECブラシ 表面用 エンド型 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 エンド型

    ジーベックテクノロジー
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸超硬回転ヤスリ トンガリ (チタンメッキ) サンフレックス

    六角軸超硬回転ヤスリ トンガリ (チタンメッキ)

    サンフレックス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    電気ドリルやインパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて使用できる超硬回転ヤスリ
    用途金属研削やバリ取り、溶接ビードカットなどに寸法(mm)Φ9.5×19許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸ヤスリ部形状とんがり型カット名称ダイヤカット目
  • 軸付筒型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付筒型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,398税込1,538
    1パック
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
  • 割りピン リューター

    割りピン

    リューター
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。
    材質スチール
  • 軸付ラビン砥石(一般用) リューター

    軸付ラビン砥石(一般用)

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
  • BSスカット お風呂の鏡用 イチグチ

    BSスカット お風呂の鏡用

    イチグチ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    市販の歯磨き粉を付けてやっかいな鱗状痕を研磨します。手でこすってもなかなか落ちない鱗状痕、電動工具では傷が入って出来なかったものが、市販の歯磨き粉を専用ディスクに塗布して作業するとキズ残りもなく落とすことが可能です。
    用途お風呂の鏡の鱗状痕研磨。材質ナイロン・鉄寸法(mm)75×6.3
  • インパクト用カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    強い研削力で、溝部・狭部の研磨に最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。カップ型は底面や曲面コーナーに最適です。
    用途研磨作業。寸法(mm)65×25×6.35
  • レジノイド軸付砥石A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド軸付砥石A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1箱(5本)
    当日出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1箱(5個)
    当日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ

    小径・細孔・微細孔清掃ブラシ

    コーワ
    359税込395
    1本
    当日出荷
    極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
    用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)80線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3ブラシ寸法(mm)45
  • 内径清掃ブラシ コーワ

    内径清掃ブラシ

    コーワ
    289税込318
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン
  • 丸やすり4.0mm(2本入り) マキタ

    丸やすり4.0mm(2本入り)

    マキタ
    669税込736
    1個
    当日出荷
  • #60 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    619税込681
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#60 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.9取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • 磨きホイール iHelp

    磨きホイール

    iHelp(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属の仕上げ磨きに。材質研磨剤付不織布、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35
軸付研磨