絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6,156件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
  • 超硬ロータリーバー タイプK ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプK

    ウォーターミルズ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬形状90°円錐形状
  • トップカット FSK(エフエスケー)

    トップカット

    FSK(エフエスケー)
    7,498税込8,248
    1箱(12個)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。
    用途荒研削形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)50
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。外径、厚さ、電着面の異なるものを揃えましたので用途に合わせてお選びください。
    用途金属・非金属の溝入れ及び、切断に適しています。刃厚(mm)0.55適合材ステンレス
  • 六角軸ダイヤヤスリ ヤナセ(柳瀬)

    六角軸ダイヤヤスリ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
    用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ材質鉄、ダイヤ対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC ウラバリカッター ジーベックテクノロジー

    XEBEC ウラバリカッター

    ジーベックテクノロジー
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
    用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド工具用ブラシ ジーベックテクノロジー

    ハンド工具用ブラシ

    ジーベックテクノロジー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
  • 金属ブラシ(カップ型) ミニター

    金属ブラシ(カップ型)

    ミニター
    4,998税込5,498
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    形状カップ型対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • PAピンク砥石#120 ミニター

    PAピンク砥石#120

    ミニター
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度120ピンク対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • 電着ダイヤモンドバー#120 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120

    ミニター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 軸付砥石WA(砲弾型) H&H

    軸付砥石WA(砲弾型)

    H&H
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60砲弾型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • マジック付 フェルトバフ H&H

    マジック付 フェルトバフ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木製品・金属・樹脂・石工品の艶出し用 鏡面研磨には、各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
  • サンドペーパーディスク NSK(ナカニシ)

    サンドペーパーディスク

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1セット(100枚)
    当日出荷
    裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Wカット)

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状円筒型(ダブルカット)タイプロー付
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)3形状先丸円筒型(ダブルカット)
  • 超硬バー  3ミリ セット オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー 3ミリ セット オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    9,698税込10,668
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
  • EAGLEスチールバー No.36 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.36

    EAGLE
    859税込945
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品軸径(Φmm)2.34形状シリンダー質量(g)10適合材宝飾品
  • インパクト軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
    粒度60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 彫金バフ(シャフト付) PROXXON(プロクソン)

    彫金バフ(シャフト付)

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
    用途金属、ガラスの磨き。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
  • 軸付ゴム砥石 SK11

    軸付ゴム砥石

    SK11(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
    用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
  • ロータリーヤスリ   木工用 SK11

    ロータリーヤスリ 木工用

    SK11(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途木材の研削、研磨作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー適合材木材
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
  • ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン

    ブライト900 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
    軸径(Φmm)5形状全長(mm)105タイプ刃長(mm)60柄径(Φmm)5.0刃幅(mm)7刃厚(mm)3適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
  • 軸付フェルトポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
    適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤポイント(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    289税込318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。
    適合材プラスチック、ガラス、石材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ

    13x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HR-31
  • 13mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト) エスコ

    13mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)

    エスコ
    790税込869
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819BM-331
  • ロータリーカッター 溝切用 ツボ万

    ロータリーカッター 溝切用

    ツボ万
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。
    仕様乾式軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)20使用工具電気ドリル、ディスクグラインダ刃径(Φmm)10最適使用回転数(min-1[r.p.m])9000~24000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)弾丸型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)弾丸型

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 〈平型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈平型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    869税込956
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400

    ミニター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200

    ミニター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600

    ミニター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状三角錐粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 軸付カップブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)
    2,798税込3,078
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
  • 軸付ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
  • スチールカッター スリットソー リューター(日本精密機械工作)

    スチールカッター スリットソー

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに厚さ(mm)0.1穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
軸付研磨