絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6,214件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ金具付砥石 FSK(エフエスケー)

    ネジ金具付砥石

    FSK(エフエスケー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単です。
    用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
  • 研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径3.0mm

    ミニター
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)

    ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2枚)
    欠品中
    ミニルーター専用ワイヤーブラシ
    用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)22
  • レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ サンフレックス

    レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
    用途短時間でけば立ちを除去。セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3適正回転数(min-1)5000~10000
  • 軸付砥石 鉄工用 SK11

    軸付砥石 鉄工用

    SK11
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
  • 六角軸真鍮ホイル SK11

    六角軸真鍮ホイル

    SK11
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷
    銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
    用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮
  • 電着ダイヤモンドバー 30本セット ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 30本セット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    形状・サイズともに豊富な30本セットがこの価格!!
    サイズ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングディスク リューター(日本精密機械工作)

    カッティングディスク

    リューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
  • 超硬バー テーパー型 TRUSCO

    超硬バー テーパー型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬
  • ナイロンブラシ Φ22mm  (2本入) サンフレックス

    ナイロンブラシ Φ22mm (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
    用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質ナイロン不織布軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
  • ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
  • ワイヤーブラシ サンフレックス

    ワイヤーブラシ

    サンフレックス
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6
  • ポリゴンバンドミニ専用ドラム イチグチ

    ポリゴンバンドミニ専用ドラム

    イチグチ
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ材質金属軸+ゴム幅(mm)20軸径×軸長(mm)6×35適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 工業用ブラシ ラフタフ オズボーン

    工業用ブラシ ラフタフ

    オズボーン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
    用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。軸径(Φmm)6毛丈(mm)29
  • 軸付砥石(GC) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(GC)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
    材質GC軸径(Φmm)6粒度#120
  • インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸) ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸)

    ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷
    研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
    用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。六角対辺(mm)6.35
  • 六角軸 カップブラシ 真鍮線 RELIEF

    六角軸 カップブラシ 真鍮線

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25材質(ブラシ部)真鍮線適合材各種金属六角軸対辺(mm)6.35
  • ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドバー シャンク径 6mm ノーブランド

    ダイヤモンドバー シャンク径 6mm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。
    用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
  • 内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    内研用極小系 電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3砥粒ダイヤモンド
  • セラポイント(金属用) サンフレックス

    セラポイント(金属用)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
    用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き材質弾性セラミック砥石軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000外径×長さL(Φ×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
  • バンド6×10 TRUSCO

    バンド6×10

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-610種別バンド砥材A質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)6×10
  • 平型ブラシ 真鍮 TRUSCO

    平型ブラシ 真鍮

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
    用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)0.1毛材真鍮適合材真鍮、銅、合金
  • ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO

    ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
    用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
  • 軸付ホイルブラシ0.3mm TRUSCO

    軸付ホイルブラシ0.3mm

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
    用途金属製品のバリ取り、錆落とし仕様ワイヤー0.3mm軸径(Φmm)6材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
  • ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(6mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
  • ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1筒径(Φmm)5筒長(mm)9
  • WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石白A

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • メガブライトホイル (直径50×幅25mm) イチグチ

    メガブライトホイル (直径50×幅25mm)

    イチグチ
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)

    CNS軸付ユニホイール

    3M(スリーエム)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(5個)
    当日出荷
    CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
    用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離トラスコ品番355-6760粒度120色黒質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11

    六角軸軸付砥石 石材・木工用

    SK11
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
  • MRA超硬バー ムラキ

    MRA超硬バー

    ムラキ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 研削用ゴム砥石 ミニター

    研削用ゴム砥石

    ミニター
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    軸径(Φmm)3.0形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11

    六角軸軸付砥石 鉄工用

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60MV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス、鉄など
  • とんがりキャップ オフィスマイン

    とんがりキャップ

    オフィスマイン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様6mm軸グラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
  • ハイスカッター PROXXON(プロクソン)

    ハイスカッター

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削
  • 軸付ツイストワイヤー (鋼線) サンフレックス

    軸付ツイストワイヤー (鋼線)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状ツイスト型厚さ(mm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 電着ダイヤモンドバー(球型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー(球型)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷
    砥材ダイヤ
軸付研磨