絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6,156件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
  • フラップホイール ミユキ産業

    フラップホイール

    ミユキ産業
    4,198税込4,618
    1箱(2個)
    当日出荷から17日以内出荷
    目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します
    用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材各種金属
  • 木工やすりセット ヤナセ(柳瀬)

    木工やすりセット

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    739税込813
    1箱(15本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途木工製品の研磨・表面仕上げ 木工・樹脂削り、名入れセット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個)適合材木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ
    81税込89
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000内径(Φmm)22対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 丸 ミニター

    ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 丸

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    全長(mm)150対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス

    六角軸 軸付砥石(金属用)GC材

    サンフレックス(2件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
  • 六角軸サンダーバフたいこΦ70 サンフレックス

    六角軸サンダーバフたいこΦ70

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
    用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。材質不織布軸径(Φmm)6.35砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材
  • ドラムサンダー ドラム+替バンド サンフレックス

    ドラムサンダー ドラム+替バンド

    サンフレックス(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。セット内容ドラム、専用アーバー、替バンド#120×2許容回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属、木材ドラム径×幅×軸径(mm)45×30×6
  • 真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(5件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
  • ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションコーン アルミナ ヤナセ(柳瀬)

    クッションコーン アルミナ

    ヤナセ(柳瀬)
    669税込736
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])18000
  • チタンダイヤモンド砥石ヤスリ サンフレックス

    チタンダイヤモンド砥石ヤスリ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
    材質A材軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
  • 軸付砥石(ステン用) サンフレックス

    軸付砥石(ステン用)

    サンフレックス
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属
  • コーンペーパーL・Z イチグチ

    コーンペーパーL・Z

    イチグチ
    148税込163
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    円錐形で細部平面を無理なか磨ける
    用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO

    傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
    用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス適合材各種金属
  • CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO

    CBNバー (シャンク3mm)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
    用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
  • プラスホルダー#9884 3M(スリーエム)

    プラスホルダー#9884

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番272-5070質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)25.4×6軸付
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザル軸付ホイール (軸径 6mm) TRUSCO

    サイザル軸付ホイール (軸径 6mm)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1箱(5個)
    当日出荷
    シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。 油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。 鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。形状円筒型軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
  • 軸付砥石(WA) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。材質WA軸径(Φmm)6粒度#60軸長(mm)35~38適合材合金鋼・工具鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用) RELIEF

    六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用)

    RELIEF(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状イバラ目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
  • 鋼線軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線軸付エンドブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
    用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材鋼板筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸軸付砥石(WA 金属用) サンフレックス

    六角軸軸付砥石(WA 金属用)

    サンフレックス
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)材質WA粒度60適合材金属
  • 六角軸カップワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
    仕様六角軸(対辺6.35mm)
  • シリコンバフ仕上げ用(2種セット) PROXXON(プロクソン)

    シリコンバフ仕上げ用(2種セット)

    PROXXON(プロクソン)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途金属、非金属などのみがき、研磨適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)最高回転数(min-1[r.p.m])25000シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダー(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
    用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
  • 電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー DIA

    クレトイシ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
  • ミニチュアステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアステンレス軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付カップブラシ(ロビンソン)軸径(Φmm)3軸長(mm)30線径(Φmm)0.15
  • 6mm穴用取付B軸(右捻子) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    6mm穴用取付B軸(右捻子)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6全長(mm)75タイプ6mm穴用取付B軸(右捻子)軸長(mm)45取付ねじ穴サイズ(mm)6取付幅(mm)15
  • フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチ

    フェルトホイル 軸付(ストレート)

    イチグチ(2件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 25x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ

    25x25mm [橙] 6mm軸付砥石

    エスコ
    405税込446
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HA-9形状円筒型
  • 軸付ナイロンホイールブラシ エスコ

    軸付ナイロンホイールブラシ

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AN-1軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.2毛丈(mm)1最大回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 真鍮カップ形ブラシ(3mm軸) エスコ

    真鍮カップ形ブラシ(3mm軸)

    エスコ(1件のレビュー)
    480税込528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮軸径(Φmm)3
  • 12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ

    12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ

    エスコ
    575税込633
    1個
    当日出荷
    高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
    用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適していますエスコ品番EA819AJ-1軸径(Φmm)3全長(mm)37直径(Φmm)12線径(Φmm)0.06最大回転数(min-1[r.p.m])16000
  • ロータリーバー ウシオ(UHT)

    ロータリーバー

    ウシオ(UHT)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    用途切削用質量(g)5
  • 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。シャンク径(Φmm)6.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
軸付研磨