絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6,156件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12 ミニター

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12

    ミニター
    3,698税込4,068
    1袋(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度320質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)12
  • ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 平 ミニター

    ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 平

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)150対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ ワイヤーラップ Φ4 ミニター

    ミニモ ワイヤーラップ Φ4

    ミニター(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)70質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30
  • ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ4 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ4

    ミニター
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0412軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30
  • ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0457軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30
  • ミニモ フェルトホイール Φ30 10入 ミニター

    ミニモ フェルトホイール Φ30 10入

    ミニター
    4,498税込4,948
    1パック(10個)
    当日出荷
    内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)30
  • 超硬バー テーパー先丸 TRUSCO

    超硬バー テーパー先丸

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
  • 白毛ブラシカップ型 Φ17mm径  (2本入) サンフレックス

    白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    529税込582
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
    用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)17
  • 軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 サンフレックス

    軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34

    サンフレックス(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
  • 軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線) サンフレックス

    軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.3
  • 鋼線ブラシ 3種セット サンフレックス

    鋼線ブラシ 3種セット

    サンフレックス
    799税込879
    1袋(3本)
    4日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質鋼線軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
  • 研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸 サンフレックス

    研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸

    サンフレックス
    429税込472
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3粒度#400厚さ(mm)3砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂外径(mm)30
  • ステン用軸付砥石 3本入り サンフレックス

    ステン用軸付砥石 3本入り

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1セット(3本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス
  • カートリッジロール 80# ムラコ

    カートリッジロール 80#

    ムラコ
    2,598税込2,858
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度80砥粒アランダム
  • カートリッジロール 120# ムラコ

    カートリッジロール 120#

    ムラコ
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷から60日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度120砥粒アランダム
  • 軸付カートリッジロール(ストレート型) ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール(ストレート型)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])20000
  • NEOフラップPタイプ ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,698税込4,068
    1箱(5本)
    当日出荷から23日以内出荷
  • 電着ダイヤモンドバー(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー(砲弾型)

    ヤナセ(柳瀬)
    879税込967
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥材ダイヤ
  • 三角型ヤスリ 日東工器

    三角型ヤスリ

    日東工器
    4,698税込5,168
    1袋(5本)
    当日出荷
    用途スーパーハンド用三角型ヤスリトラスコ品番814-7944適合機種SH-100A、ASH-900、ESH-80Aメーカー商品コード90214
  • 軸付カップワイヤー サンフレックス

    軸付カップワイヤー

    サンフレックス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • アルミナ Aceディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)

    アルミナ Aceディスク クイックチェンジ

    ノートン(サンゴバン)
    3,298税込3,628
    1パック(25個)
    当日出荷
    手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
    用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3927材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン軸径(Φmm)6形状ディスク幅(mm)1.1粒度120質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
  • 仕上げフェルトディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)

    仕上げフェルトディスク クイックチェンジ

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1パック(25個)
    当日出荷
    手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
    用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3943材質羊毛フェルト軸径(Φmm)6幅(mm)4質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼
  • サンディングバンド DREMEL(ドレメル)

    サンディングバンド

    DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
    419税込461
    1箱(6個)
    当日出荷
    大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。6個入りで簡単に交換できます。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
  • ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル)

    ハイスピードカッター

    DREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷
    軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
    用途彫刻/削り出し
  • コーンホルダーL イチグチ

    コーンホルダーL

    イチグチ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。
    用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。材質ゴム、金属軸径(Φmm)6軸長(mm)40適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm) イチグチ

    スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm)

    イチグチ(1件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。 積層枚数1枚を、1Pと呼びます。
    用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。材質アルミナ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35積層枚数(シート)3適合材ステンレス、アルミ等最高使用周速度(m/s)16(960m/min)
  • カップホイル イチグチ

    カップホイル

    イチグチ
    4,998税込5,498
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。
    用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さな傷取り。材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポリゴンバンド A イチグチ

    ポリゴンバンド A

    イチグチ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬ロータリーバー ロングシャンク(砲弾型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー ロングシャンク(砲弾型)

    ニコルソン
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬形状砲弾型
  • 超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒型)

    ニコルソン
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    形状円筒型カット名称ダブルカット
  • 軸付砥石 マキタ

    軸付砥石

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種903、906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)3
  • 超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型)

    ニコルソン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状砲弾先鋭型
  • 超硬バー Bシリーズ TRUSCO

    超硬バー Bシリーズ

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4
  • ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶 TRUSCO

    ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
    用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度80軸長(mm)35
  • ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #220シリーズ 色:黄 TRUSCO

    ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #220シリーズ 色:黄

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
    用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)6形状円筒型粒度220軸長(mm)35
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • ワイラークリンプ軸付エンドブラシ バーテック

    ワイラークリンプ軸付エンドブラシ

    バーテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000
  • ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO

    ハイエンドブラックボラゾンバー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#600質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)4
  • ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド) TRUSCO

    ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3粒度#600質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)4適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
  • ダイヤモンドバー TRUSCO

    ダイヤモンドバー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
軸付研磨