絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6,156件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デライトホイル#600 イチグチ

    デライトホイル#600

    イチグチ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
    用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。粒度600最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
  • デライトホイル#1000 イチグチ

    デライトホイル#1000

    イチグチ
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
    用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • ネジタルスコーライトB イチグチ

    ネジタルスコーライトB

    イチグチ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
    用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • インパクト軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    目詰まりなしです。使いやすいスタンダードタイプです。中心部から放射線状にペーパーが植えてあるフラップ構造のため、目詰りが無くご使用いただけます。しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができます。市販のインパクトドライバーでご使用いただけます。
    用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
  • 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
    用途研磨作業。形状円筒型
  • タップ穴バリ取りブラシ コーワ

    タップ穴バリ取りブラシ

    コーワ
    1,298税込1,428
    1本
    16日以内出荷
    タップ加工後のバリ取りに効果的な逆ネジリタイプです。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)320全長(mm)120
  • 内径バリ取りブラシ コーワ

    内径バリ取りブラシ

    コーワ
    729税込802
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン
  • 小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ

    小径・細孔・微細孔清掃ブラシ

    コーワ
    259税込285
    1本
    16日以内出荷
    Φ2程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
    用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)68線径(Φmm)0.09外径(Φmm)2.3ブラシ寸法(mm)25
  • 小径・細穴・微細孔清掃ブラシ コーワ

    小径・細穴・微細孔清掃ブラシ

    コーワ
    689税込758
    1本
    16日以内出荷
    ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
    用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)80線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3ブラシ寸法(mm)20
  • 砲弾型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    砲弾型セラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤ゴム入数10
  • 鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    219税込241
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • 六角軸セラポイント サンフレックス

    六角軸セラポイント

    サンフレックス
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
    用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス
  • 真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラポイント金属用 10×20×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 10×20×3軸

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)10
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)3000軸長(mm)30
  • マジックタッチ ソフトサンダー 75mm EARTH MAN

    マジックタッチ ソフトサンダー 75mm

    EARTH MAN
    769税込846
    1セット(3枚)
    当日出荷
    目詰まりしにくく、折り目がつきにくい/簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
    用途金属・木材・樹脂の仕上げ前研磨に許容回転数(min-1[r.p.m])3500
  • マジックタッチ サンダーバフ 75mm EARTH MAN

    マジックタッチ サンダーバフ 75mm

    EARTH MAN
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
    用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4000
  • ブッシュカッター Fig45 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig45

    ブッシュ(Busch)
    749税込824
    1ケース(6本)
    5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • ブッシュカッター Fig203 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig203

    ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1ケース(6本)
    当日出荷から8日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ ソフトタイプ

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
    軸径(Φmm)3
  • 積層ソフトバフ 綿糸バフ NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ 綿糸バフ

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)

    超硬カッターセット

    リューター(日本精密機械工作)
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
    材質超硬軸径(Φmm)3形状円筒型全長(mm)38.5セット数10本入適合材金属・非金属
  • 超硬ロータリーバー タイプG TiCNコーティング ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプG TiCNコーティング

    ウォーターミルズ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状シャンク径(Φmm)6
  • 超硬ロータリーバー タイプE ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプE

    ウォーターミルズ
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬形状卵形状
  • ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ハードA号

    FSK(エフエスケー)
    5,298税込5,828
    1パック(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • 弾性砥石 ムラキ

    弾性砥石

    ムラキ
    1,598税込1,758
    1袋(5本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35材質(軸)スチール
  • MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    材質超硬全長(mm)70刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)11
  • 精密砥石SA砥粒#100 ミニター

    精密砥石SA砥粒#100

    ミニター
    5,898税込6,488
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
  • ミニチュアホワイト砥石WA#500 ミニター

    ミニチュアホワイト砥石WA#500

    ミニター
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度500ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 超硬カッタースラルカット ミニター

    超硬カッタースラルカット

    ミニター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅刃径(mm)6
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)7粒度150番シャフト径(Φmm)2.35太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドロータリーバー(円錐型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)

    H&H
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    軸径(Φmm)3形状円錐型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • ダイヤモンドロータリーバー(丸型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(丸型)

    H&H(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    軸径(Φmm)3形状丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • ダイヤモンドロータリーバーセット H&H

    ダイヤモンドロータリーバーセット

    H&H
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    軸径(Φmm)3粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • 六角軸筒型ブラシ(真鍮線) H&H

    六角軸筒型ブラシ(真鍮線)

    H&H
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    材質真鍮線軸径(Φmm)6.35
  • 軸付砥石WA(平型) H&H

    軸付砥石WA(平型)

    H&H
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60平型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • ハイス回転ヤスリ(カッター目) H&H

    ハイス回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
    ヤスリ部形状カッター目
  • 回転ヤスリ(カッター目) H&H

    回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粗い削りできれいな仕上がり。
    ヤスリ部形状カッター目
  • デラックスアーバー H&H

    デラックスアーバー

    H&H
    499税込549
    1個
    当日出荷
    穴径12.7mmの各種ワイヤーホイール・各種バフ・研磨用砥石等の
    付属品左ネジ(長さ70mm)のロングアーバー・ナット・ワッシャー2枚軸径(Φmm)6
軸付研磨