絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6,156件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤビットセットと精密ミニヤスリ RELIEF

    ダイヤビットセットと精密ミニヤスリ

    RELIEF
    769税込846
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    用途彫金・模型・プラモデル。ガラス彫刻・ネーム入れなどに使用できます。
  • 六角軸 軸付砥石 石材用(GC) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 石材用(GC)

    RELIEF
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    用途石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材石材
  • 六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE)

    RELIEF
    609税込670
    1個
    3日以内出荷
    用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材金属
  • 砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    2,498税込2,748
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ・ブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 仕上げベルト

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
    用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。材質砥材:酸化アルミニウム粒度80相当こげ茶2018年トラスコ掲載ページ5 1347
  • 軸付フラップ(金具無し) ムラコ

    軸付フラップ(金具無し)

    ムラコ
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り材質研磨布:アランダム砥粒軸長(mm)40砥粒アランダム
  • 工業用ブラシ リングロック オズボーン

    工業用ブラシ リングロック

    オズボーン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
    用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。トラスコ品番835-8381軸径(Φmm)6質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12外径(mm)75線径(mm)0.502018年トラスコ掲載ページ5 1392
  • サイザルバフ NSK(ナカニシ)

    サイザルバフ

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1セット(5本)
    当日出荷
    バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
    幅(mm)6タイプサイザル麻バフ軸長(mm)452018年トラスコ掲載ページ5 1081
  • インサイドブラシ(砥粒入りナイロン) NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)100砥粒種類GC毛材GC砥粒入りナイロン
  • 六角軸付砥石 石材用 高芝ギムネ製作所

    六角軸付砥石 石材用

    高芝ギムネ製作所
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
    用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合材石材
  • 六角軸ホールブラシ ナイロン SK11

    六角軸ホールブラシ ナイロン

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
    用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)6形状先端円筒型(ダブルカット)質量(g)21タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)34.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)6.0
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット)

    スーパーツール
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状円筒エンド刃型(シングルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット)

    スーパーツール
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬軸径(Φmm)6形状円錐型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)90
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット)

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)5タイプオール超硬
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    形状球型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)35.7
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)オール超硬(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)オール超硬(Sカット)

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    形状円錐型(シングルカット)質量(g)5タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
  • EAGLEスチールバー No.203 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.203

    EAGLE
    1,398税込1,538
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品材質軸径(Φmm)2.34形状ツイストドリル質量(g)10適合材宝飾品
  • EAGLEスチールバー No.38 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.38

    EAGLE
    859税込945
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品形状テーパー質量(g)10適合材宝飾品
  • レザークラフトビット コバ仕上用 サンフレックス

    レザークラフトビット コバ仕上用

    サンフレックス(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
    用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材適正回転数(min-1)5000~10000
  • 超硬カッター カウンターシンク ミニター

    超硬カッター カウンターシンク

    ミニター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)3.0全長(mm)39.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃径(Φmm)6.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 真鍮 ワイヤーブラシ NSK(ナカニシ)

    真鍮 ワイヤーブラシ

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    毛材真鍮
  • ポリッシュサンダー NSK(ナカニシ)

    ポリッシュサンダー

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホイールゴム砥石グリーン NSK(ナカニシ)

    ホイールゴム砥石グリーン

    NSK(ナカニシ)
    2,098税込2,308
    1セット(10枚)
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状円筒質量(g)8砥粒ダイヤモンド
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    979税込1,077
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11
    629税込692
    1本
    当日出荷
    金属のバリ取りに最適です。各種金属製品の研削に使用します。
    用途金属バリ取り、削り等。材質WA材軸径(Φmm)2.35粒度WA120適合材各種金属
  • 軸付砥石 鉄工用 SK11

    軸付砥石 鉄工用

    SK11(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11
    329税込362
    1本
    当日出荷
    石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
    用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)3長さ(mm)13粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
  • 超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット)

    Axel
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • インサイドブラシ(砥粒入りナイロン) NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロン
  • ホイールゴム砥石シリコン 10本入 NSK(ナカニシ)

    ホイールゴム砥石シリコン 10本入

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA外径(mm)22
  • グリーンポリッシャーWA砥粒10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャーWA砥粒10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    グリーン砥粒WA
  • GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式) TRUSCO

    GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式)

    TRUSCO
    379税込417
    1本
    当日出荷
    装着することによりストレートグラインダーでの使用が可能となります。
    トラスコ品番798-4359材質S45C(ユニクロメッキ)軸径(Φmm)6全長(mm)57質量(g)19軸長(mm)40ねじ径M10(P1.5)
  • バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
    寸法(mm)22×2.34適合材金属(貴金属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ハイスビット(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    精密ハイスビット(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    309税込340
    1本
    5日以内出荷
    木工製品の荒削り、ネーム彫り作業に最適です。
    適合材木工製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ

    10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HR-32
  • #200,000 ダイヤモンドペースト エスコ

    #200,000 ダイヤモンドペースト

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819DP-19粒度200000
軸付研磨