カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
適合材
- その他(22)
- アルミ(1,562)
- ガラス(606)
- コンクリート(19)
- サイディング(3)
- ステンレス(1,734)
- セラミックス(560)
- タイル(15)
- チタン・ニッケル(45)
- 木工(221)
- 樹脂(781)
- 石材(184)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(25)
- 貴金属(70)
- 超硬合金(430)
- 鉄(1,778)
- 銅・真鍮(742)
外径(Φmm)
ブランド
- ミニター(1,202)
- エスコ(1,080)
- NSK(ナカニシ)(361)
- サンフレックス(339)
- ヤナセ(柳瀬)(335)
- リューター(日本精密機械工作)(310)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- SK11(98)
- PFERD 馬印(88)
- リューター(85)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥6,498~税込¥7,148~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム砥石お試しキット
ヤナセ(柳瀬)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型サイズ(mm)3mm軸RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン
サンフレックス(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
ナイロンミックスホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581セット(5個)当日出荷ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)40
CBNインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
シャンクブラシ SP型
錦¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27
スーパーエンド SG型
錦¥759~税込¥835~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)25シャンク径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15
コットンモップバフ
リューター(日本精密機械工作)¥3,198~税込¥3,518~1パック(5本)当日出荷研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。材質コットン厚さ(mm)10外径(Φmm)20適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥2,498~税込¥2,748~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ソフト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付エンドブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付カップブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付ホイールブラシ 真鍮
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り適合材真鍮、銅など
軸付ホイールブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
スチールカッター クラウンソー
リューター(日本精密機械工作)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター テーパードフィッシャー(クロスカット)
リューター(日本精密機械工作)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000シャンク径(Φmm)2.34適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻などカット名称クロスカット
超硬カッター オール超硬タイプ
リューター(日本精密機械工作)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷から6日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。オール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000適合材金属・非金属カット名称クロスカット
超硬カッター シャンク径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から8日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
軸付弾性砥石(UB)
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
ホイール型ランダムゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(10本)当日出荷弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用形状平型粒度#120色グレー砥材C(黒色炭化けい素)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)18結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
ホイール型シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)6日以内出荷弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材シリコン(WA系)穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)粒度#100砥材GC結合剤V(ビトリファイド)適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材結合度J
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)当日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材PAピンク結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材結合度N
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,498~税込¥1,648~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
精密加工用軸付砥石 ブラウンポイント
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5本)当日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など粗仕上用粒度#80砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など結合度P
軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,188~税込¥2,407~1本当日出荷から8日以内出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)
LESSMANN(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:鋼線軸径(Φmm)6毛材ワイヤ鋼線
ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1本当日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12
ミニター¥3,698税込¥4,0681袋(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度320質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)12
ミニモ ワイヤーラップ Φ4
ミニター(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)70質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ4
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷トラスコ品番853-0412軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷トラスコ品番853-0457軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30
ミニモ クッションサンダー 積層
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3個)当日出荷から9日以内出荷加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅軸径(Φmm)3高さ(mm)10外径(Φmm)30適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ フェルトホイール Φ30 10入
ミニター¥4,498~税込¥4,948~1パック(10個)当日出荷内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)30











































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)