絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,648件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー 田中化工機工業

    折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー

    田中化工機工業(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
    用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用セット内容本体×1、替ブラシ×6
  • チゼルヤスリ バローベ

    チゼルヤスリ

    バローベ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ソーチェーン目立て用、台形タイプチゼルヤスリ。 スイスバローべ社のチゼルヤスリ。 側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。 上刃と横刃の目立てが同時にできます。
    用途ソーチェーンの目立て用。仕様台形横刃付種別No.75(台形)長さ(mm)175幅(mm)12厚さ(mm)2.3
  • エンド型ブラシ TRUSCO

    エンド型ブラシ

    TRUSCO
    869税込956
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。仕様金属製品のバリ取り、サビ落とし軸径(Φmm)3材質/仕上軸:真鍮、毛材:ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36毛材ステンレス線径(mm)0.08
  • ブッシュカッター 超硬Fig1AU ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター 超硬Fig1AU

    ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • ブッシュカッター Fig446 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig446

    ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1ケース(6本)
    5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • ブッシュカッター Fig414 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig414

    ブッシュ(Busch)
    2,198税込2,418
    1ケース(2本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • ブッシュカッター Fig5 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig5

    ブッシュ(Busch)
    919税込1,011
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • ブッシュカッター Fig3 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig3

    ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
    799税込879
    1ケース(6本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • 積層ソフトバフ 綿糸バフ NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ 綿糸バフ

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • クラフトダイヤモンドバー  砲弾 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 砲弾

    NSK(ナカニシ)
    2,698税込2,968
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    軸径(Φmm)3形状砲弾全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000砥粒ダイヤモンド
  • クラフトダイヤモンドバー  球 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 球

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    軸径(Φmm)3形状全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    粒度120全長(mm)45シャンク径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状4砥石長(mm)10材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌日出荷から10日以内出荷
    先端形状2材質(シャンク)スチール
  • 軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石セット(PVA砥石)

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1セット(6本)
    当日出荷
    結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
    用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
  • 軽合金用超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)

    軽合金用超硬カッターセット

    リューター(日本精密機械工作)
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    当日出荷
    厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
    用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351軸径(Φmm)3セット数5本入適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属
  • 異形状軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    異形状軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    4,198税込4,618
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3217、G3411、G3413、G3415、G3416軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • 超硬ロータリーバー タイプF アルミ用 ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプF アルミ用

    ウォーターミルズ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状砲弾形状
  • 超硬ロータリーバー タイプE ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプE

    ウォーターミルズ
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    形状卵形状材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプB アルミ用 ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプB アルミ用

    ウォーターミルズ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6形状エンド刃付円筒形状材質超硬
  • ロングシャンク超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    ロングシャンク超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
    用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
  • 軸付砥石 ムラキ

    軸付砥石

    ムラキ
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(シャンク)スチール全長(mm)45先端形状1
  • XEBEC フロートホルダー ジーベックテクノロジー

    XEBEC フロートホルダー

    ジーベックテクノロジー
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
    軸径(Φmm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
  • 精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000 ミニター

    精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000

    ミニター
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    形状円柱質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 精密ハンドグラインダー リューターL-4TP(超硬カッター向け)モーターホルダー リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダー リューターL-4TP(超硬カッター向け)モーターホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    付属品六角棒スパナ5トラスコ品番115-0658適合機種L-4TP質量(g)580適合ホルダL-4TP
  • グリーン砥石 ミニター

    グリーン砥石

    ミニター
    4,298税込4,728
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒GC
  • PAピンク砥石 ミニター

    PAピンク砥石

    ミニター
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状円柱ピンク対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • 電着ダイヤモンドバー#140 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#140

    ミニター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    粒度140軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 軸付砥石(WA) たいこ Φ5mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(WA) たいこ Φ5mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
    用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石長さ(mm)7粒度150番径(Φmm)5シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドロータリーバー(丸型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(丸型)

    H&H(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 六角軸筒型ブラシ(グリット線) H&H

    六角軸筒型ブラシ(グリット線)

    H&H
    789税込868
    1個
    当日出荷
    バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
    軸径(Φmm)6.35材質グリット線
  • 軸付砥石GC(円筒型) H&H

    軸付砥石GC(円筒型)

    H&H
    309税込340
    1個
    翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    粒度#80円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • ドラムサンダー替バンド H&H

    ドラムサンダー替バンド

    H&H
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    木工研磨・金属の表面研磨、サビ落とし、塗装剥がし 適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
    タイプ軸径3mm用
  • チタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目) H&H

    チタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐久性に優れる。 鉄工・木工その他難削材に威力を発揮し、特に高速回転でのアルミの研削には抜群の性能を発揮します。
    ヤスリ部形状カッター目
  • デラックスアーバー H&H

    デラックスアーバー

    H&H
    499税込549
    1個
    当日出荷
    穴径12.7mmの各種ワイヤーホイール・各種バフ・研磨用砥石等の
    軸径(Φmm)6付属品左ネジ(長さ70mm)のロングアーバー・ナット・ワッシャー2枚
  • ゴムパッド ヤナセ(柳瀬)

    ゴムパッド

    ヤナセ(柳瀬)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    テープ式のミニディスクをエアーグラインダーや電動グラインダーでご使用頂く為のアイテムです。
    軸径(Φmm)3全長(mm)3.5タイプネジ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000ねじ径M7×P0.75外径(Φmm)30取付部M7羽根の長さ(mm)13最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密軸付砥石 RELIEF

    精密軸付砥石

    RELIEF
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用粒度#120使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
  • 六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE)

    RELIEF
    609税込670
    1個
    3日以内出荷
    用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材金属
  • フェルトバフソフトタイプ NSK(ナカニシ)

    フェルトバフソフトタイプ

    NSK(ナカニシ)
    3,898税込4,288
    1セット(5本)
    当日出荷
    高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
軸付研磨